絞り込み
種別
- 10W形(1)
- 15W形(1)
- 20W形(2)
- 32W形(1)
- 40W形(2)
- 86W形(1)
電球の種類
LED(6)
蛍光灯(1)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
光色
昼光色(1)
昼白色(4)
温白色(1)
口金
- G13(6)
- R17d(2)
定格電力(W)
- 10未満(2)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Panasonic(パナソニック)(122)
- エコデバイス(62)
- OSRAM(オスラム)(46)
- 東京メタル(36)
- オーム電機(33)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- 東芝ライテック(26)
- HotaluX(ホタルクス)(23)
- 岩崎電気(17)
- 光商事(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- ブライトライト(14)
- エコ・トラスト・ジャパン(14)
- ELPA(12)
- エコリカ(12)
- 東芝(8)
- プリンス電機(8)
- ブランドをもっと見る
特価

グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
直管ランプ ECOHiLUX HE190S
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。形状直管定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式両側
落下防止パーツ シリコンゴムバンドタイプ
アイリスオーヤマ¥399税込¥4391個当日出荷直管形LEDランプ用の落下防止パーツです。材質シリコーンゴム質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×10×24
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S種別20W形質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83電球の種類LED
電源内蔵ランプ用器具(トラフ型)
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具仕様片側給電トラスコ品番851-4634材質PBT樹脂、鋼板定格電圧(V)100~242口金G13
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781本10日以内出荷施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプサイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83管長(mm)2367色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)質量(g)235タイプ32形消費電力(W)13.8定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ