絞り込み
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防浸(1)
ブランド
- NEBO
- モノタロウ(12)
- 日動工業(108)
- エスコ(81)
- ハタヤリミテッド(81)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(48)
- 嵯峨電機工業(47)
- TRUSCO(40)
- 日機(27)
- SK11(26)
- EARTH MAN(24)
- TAKENOW(24)
- アイリスオーヤマ(23)
- GENTOS(22)
- 岩崎電気(20)
- ELPA(20)
- トライメイト(17)
- タイカツ(16)
- WING ACE(15)
- KTC(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDライト Tac Slyde
NEBO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ズーム調節が12倍まで可能です。5つのライトモードを備えた懐中電灯です。付属品単4形アルカリ電池×3本トラスコ品番257-9616材質ABS、アルミニウム幅(mm)38全長(mm)151高さ(mm)153奥行(mm)38電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)35明るさ(Lm)300(強/ストロボ/S.O.S)/150(中)/30(弱)電球の種類LED最大点灯時間48hエコロジー商品省エネ
充電式 LIL LARRY
NEBO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷最大500ルーメンのコンパクトでポータブルなポケットサイズの充電式ワークライトです。6つの点灯モード(高、低、赤色、ストロボ高、ストロボ低、緊急赤点滅)を搭載しています。上部ON/OFFボタンで操作できます。光量の調節も可能です。COB(チップ・オン・ボード)LEDを使用し、効率的な照明を実現しました。メモリー機能が各モードの最後に使用した明るさを記憶します。最長3時間の連続点灯が可能です。 (低設定)。750mAhのリチウムイオンバッテリーで、USB-C充電に対応します。付属のUSB-Cケーブルで充電が可能です。(約2時間でフル充電)。単3アルカリ乾電池2本でも動作可能です。(別売)用途キャンプやハイキング時の携帯ライトとして。ポケットサイズなので、バッグやベルトに取り付けて持ち運び可能。狭いスペースや、作業場での手元照明に。緊急時の避難信号として。トラスコ品番703-5366材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)155色グレー保護等級IPX7使用電池USB充電式バッテリーまたは単三電池×2本(別売)充電時間(時間)2外径(mm)22明るさ(Lm)500(高)/250(低)/8(赤色)最大点灯時間1.75時間(高)、3時間(低)、2.5時間(赤)















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)