絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防沫(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(12)
  • 日動工業(258)
  • ハタヤリミテッド(123)
  • エスコ(84)
  • 嵯峨電機工業(57)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(48)
  • TRUSCO(42)
  • JEFCOM(ジェフコム)(38)
  • ANTEL(36)
  • TAKENOW(34)
  • 岩崎電気(31)
  • 日機(30)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • SK11(26)
  • GENTOS(25)
  • EARTH MAN(24)
  • ELPA(24)
  • 富士倉(19)
  • タイカツ(17)
  • PROMOTE(プロモート)(17)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)

    LEDペンライト

    BIGMAN(ビッグマン)(26件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
    用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
  • マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式 BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。
    用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!。作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7
  • 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)

    単三乾電池式LED投光器5W

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
    用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ
作業灯