絞り込み
口金
- BA9S(1)
- E12(1)
- G4(2)
- PG22(1)
電球の種類
ハロゲン(3)
電圧(V)
- 6
- 6.3(10)
- 8(7)
- 12(81)
- 18(9)
- 24(50)
- 28(9)
- 30(22)
- 35(8)
- 85(10)
- 90(8)
- 90~240(7)
- 95(6)
- 100(525)
- 100~240(25)
- 100~242(17)
- 110(251)
- 120(8)
- 130(13)
- 200(31)
- 220(26)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
ブランド
- OSRAM(オスラム)(3)
- エスコ(1)
- 旭光電機工業(1)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(3個)9日以内出荷電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)5日以内出荷電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26電圧(V)6消費電力(W)8口金BA9S(9Sピンベース)