絞り込み
口金
- E26(1)
- G12(1)
電圧(V)
- 88
- 6.3(12)
- 8(8)
- 12(86)
- 18(11)
- 24(56)
- 28(9)
- 30(24)
- 35(9)
- 85(9)
- 90(8)
- 90~240(7)
- 95(6)
- 100(580)
- 100~240(25)
- 100~242(19)
- 110(310)
- 120(13)
- 130(14)
- 200(29)
- 220(38)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(2)
光色
昼白色(1)
温白色(1)
ブランド
- フィリップス(2)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26