絞り込み
口金
- E26(5)
- G12(3)
電球の種類
HIDランプ(3)
電圧(V)
- 90
- 6.3(12)
- 8(8)
- 12(86)
- 18(11)
- 24(56)
- 28(9)
- 30(24)
- 35(9)
- 85(10)
- 90~240(7)
- 95(6)
- 100(580)
- 100~240(25)
- 100~242(17)
- 110(312)
- 120(13)
- 130(14)
- 200(32)
- 220(39)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 70~80未満(4)
- 100~200未満(3)
光色
昼光色(1)
昼白色(2)
電球色(1)
ブランド
- 岩崎電気(6)
- フィリップス(2)
岩崎電気・フィリップス
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
セラルクス G12口金形 150W
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W