絞り込み
口金
- BA9S
- B15D(7)
- B22D(20)
- BA15(8)
- BA15d(7)
- E10(43)
- E11(113)
- E12(227)
- E14(50)
- E17(402)
- E26(534)
- E39(87)
- EZ10(25)
- G4(10)
- G9(9)
- GU5.3(15)
- GY6.35(16)
- GZ4(10)
- R7s(8)
- その他(18)
- 口金をもっと見る
電球の種類
白熱電球(3)
電圧(V)
- 6(1)
- 6.3(3)
- 8(2)
- 12(5)
- 18(4)
- 24(5)
- 28(2)
- 30(6)
- 48(1)
- 110(1)
電球形状

パネル球(2)
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(3)
光色
クリア(6)
クリア
ブランド
- エスコ(7)
- ELPA(6)
- パイロ電子(6)
- ノーブランド(2)
- 東西電気産業(2)
- 旭光電機工業(1)
エスコ・ELPA・パイロ電子・ノーブランド・東西電気産業・旭光電機工業
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561パック(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
小パネル球
ELPA¥227税込¥2501セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。口金BA9S電球の種類白熱電球電球形状小パネル球定格消費電力(W)1.3定格電圧(V)12色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)10
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561箱(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
回転灯球
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12色クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
小パネル球(BA9Sタイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)翌々日出荷から16日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥2,240税込¥2,4641袋(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)翌々日出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8