絞り込み
口金
  • BA9S
  • B15D(11)
  • B22D(22)
  • BA15(8)
  • BA15d(8)
  • E10(48)
  • E11(114)
  • E12(245)
  • E14(56)
  • E17(424)
  • E26(601)
  • E39(92)
  • EZ10(26)
  • G4(11)
  • G9(9)
  • GU5.3(16)
  • GY6.35(17)
  • GZ4(11)
  • R7s(9)
  • その他(21)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(3)
電圧(V)
  • 6(1)
  • 6.3(4)
  • 8(2)
  • 12(6)
  • 18(4)
  • 24(5)
  • 28(2)
  • 30(6)
  • 48(1)
  • 110(1)
電球形状
電球形状
パネル球(2)
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(3)
光色
  • 光色クリア(7)
クリア
ブランド
  • エスコ(8)
  • ELPA(6)
  • パイロ電子(6)
  • 東西電気産業(3)
  • ノーブランド(2)
  • 旭光電機工業(2)
エスコ・ELPA・パイロ電子・東西電気産業・ノーブランド・旭光電機工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    電球形状小パネル球クリア
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • 丸形パイロット球(G11タイプ) 東西電気産業

    丸形パイロット球(G11タイプ)

    東西電気産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
  • パイロット球 エスコ

    パイロット球

    エスコ
    1,430税込1,573
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。丸型パイロットランプ。
    電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
  • 配電盤電球 ELPA

    配電盤電球

    ELPA(1件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    配電盤表示用 配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    口金BA9S電圧(V)30消費電力(W)0.9全長(mm)22クリアバルブ径(Φmm)11寿命約5000時間入数1個
  • 24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1パック(10個)
    当日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
  • 表示灯用電球 ELPA

    表示灯用電球

    ELPA(3件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
    口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA
    227税込250
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    口金BA9S電球の種類白熱電球電球形状小パネル球定格消費電力(W)1.3定格電圧(V)12クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)10
  • 18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1箱(10個)
    当日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
  • 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
  • 小パネル球 ノーブランド

    小パネル球

    ノーブランド
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    ガラス部T-10
  • 回転灯球 ELPA

    回転灯球

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
  • 小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業

    小パネル球(BA9Sタイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • 小パネル球 30V ノーブランド

    小パネル球 30V

    ノーブランド
    199税込219
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30口金BA9Sガラス部G-11
  • 12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1袋(10個)
    当日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
  • 小パネル球 18V パイロ電子

    小パネル球 18V

    パイロ電子
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)18口金BA9Sガラス部G-11
  • 小パネル球 8V パイロ電子

    小パネル球 8V

    パイロ電子
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)8口金BA9Sガラス部G-11
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
  • 丸型パイロット球(G11) 東西電気産業

    丸型パイロット球(G11)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。
    全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    形状T10口金BA9S定格電流(A)0.11
  • 小パネル球 28V パイロ電子

    小パネル球 28V

    パイロ電子
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)28口金BA9Sガラス部G-11
  • 小パネル球 24V パイロ電子

    小パネル球 24V

    パイロ電子
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)24口金BA9Sガラス部G-11
  • 小パネル球 12V パイロ電子

    小パネル球 12V

    パイロ電子
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)12口金BA9Sガラス部G-11
  • 小パネル球 パイロ電子

    小パネル球

    パイロ電子
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ガラス部T-10
  • 6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8
  • 回転灯ランプ 旭光電機工業

    回転灯ランプ

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金BA9Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
電球