絞り込み
口金
- E10
- B15D(7)
- B22D(20)
- BA9S(24)
- BA15(8)
- BA15d(7)
- E11(113)
- E12(225)
- E14(50)
- E17(413)
- E26(538)
- E39(90)
- EZ10(25)
- G4(10)
- G9(10)
- GU5.3(15)
- GY6.35(16)
- GZ4(10)
- R7s(8)
- その他(18)
- 口金をもっと見る
電圧(V)
- 2.5(4)
- 6.3(2)
- 8(1)
- 12(4)
- 18(3)
- 24(4)
- 28(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 48(3)
- 110(5)
- 220(1)
電球形状

パネル球(1)

豆電球(3)
消費電力(W)
- 5未満(12)
- 5~10未満(5)
光色
イエロー(2)
クリア(14)
グリーン(3)
ブルー(1)
レッド(2)
ブランド
- オーム電機(11)
- エスコ(8)
- ELPA(7)
- パイロ電子(7)
- 東西電気産業(3)
- 旭光電機工業(3)
- ミネシマ(2)
- ノーブランド(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
オーム電機・エスコ・ELPA・パイロ電子・東西電気産業・旭光電機工業・ミネシマ・ノーブランド・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
小パネル12V
ELPA¥218税込¥2401セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金E10定格消費電力(W)1.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
小パネル35V
ELPA¥380税込¥4181セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)35口金E10定格消費電力(W)3.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798税込¥3,0781箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
パイロットランプ5Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)1口金E10
カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用色赤定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色緑定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用色イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個
豆電球(スポット球)
東西電気産業¥4,998税込¥5,4981箱(50個)4日以内出荷懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。全長(mm)23口金E10定格寿命(時間)10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11