絞り込み
口金
電球の種類
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(396)
- 5~10未満(397)
- 10~20未満(205)
- 20~30未満(122)
- 30~40未満(113)
- 40~50未満(97)
- 50~60未満(94)
- 60~70未満(82)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(43)
- 100~200未満(89)
- 200~300未満(29)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- オーム電機(413)
- ELPA(287)
- 旭光電機工業(267)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(157)
- 岩崎電気(141)
- エスコ(85)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 東京メタル(58)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(36)
- ウシオライティング(35)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- アイリスオーヤマ(28)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(24)
- 東芝(20)
- 東芝ライテック(20)
- STE(エス・ティー・イー)(20)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・GLOBAL(日本グローバル照明)・アイリスオーヤマ・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

LSF電球40W型昼白色
ドウシシャ¥779税込¥8571個当日出荷消費電力(W)3.3本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)630本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個92日以内出荷質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個92日以内出荷質量(g)1050種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10350ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)7150仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3050光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数60Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個92日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)860定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:32平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)420電球形状ハロゲン球最大光度(cd)2200光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ広角エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 〈E39口金〉
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個92日以内出荷質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)14400平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数89W
LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
岩崎電気1個欠品中質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 〈E39口金〉
岩崎電気1個欠品中種類高天井用(屋内専用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色電球色光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉
岩崎電気1個欠品中質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当
岩崎電気1個欠品中質量(g)1450種類SS用口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色オレンジ色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可直径(Φmm)60高さ(mm)106質量(g)33口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
保温電球 40W
minimal LAND¥1,698税込¥1,8681箱4日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。対象動物小鳥・小動物・爬虫類
保温電球 20W
minimal LAND¥1,398税込¥1,5381箱4日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。材質ガラス、ニクロム線、他消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)本体:48×85対象動物小鳥・小動物・爬虫類
PPボックス
ELPA¥168税込¥1851個翌々日出荷材質:ポリプロピレン。色 :クリア。同梱品:ラベル付用途プラボックスシリーズと組み合わせて使用できます。重ねることができます。フタを開けた状態で固定できます。
LED電球 E17 広配光タイプ
フィリップス¥5,998~税込¥6,598~1箱(12個)5日以内出荷一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年電球の種類LED
高輝度スーパーLED(交換球Oリング付)
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。トラスコ品番652-4060消費電力(W)3口金E12定格寿命(時間)10000明るさ(Lm)280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
50W相当ミニクリプトン型LEDランプ
東京メタル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。その他PESマーク付き材質ガラス(クリア)質量(g)14タイプ50W相当クリアガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
水銀灯代替LEDランプ
東京メタル¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯400W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282口金E39定格消費電力(W)100全光束(Lm)1700色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)170エコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 40形相当
オーム電機¥749税込¥8241個翌々日出荷ボール電球40形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.075電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スペース球 T-20型 フロスト
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76定格電圧(V)110仕上フロスト電球形状スペース球
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌々日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上クリア電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
昼光ミニクリプトン球 25形相当 PS-35 E17
オーム電機¥399税込¥4391個翌々日出荷青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。形状PS-35色フロスト定格100/110V-24W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)35×67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
LED電球
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。エコロジー商品省エネ
LED電球
エスコ¥865税込¥9521個翌日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。エコロジー商品省エネ
LED電球
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。
LED電球
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)配光角度約180度。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ