絞り込み
口金
電圧(V)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(48)
電球形状
ミニボール球(61)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(117)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
消費電力(W)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・GLOBAL(日本グローバル照明)・アイリスオーヤマ・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 電球

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,081件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 PS形 E17 2W オーム電機

    LED電球 PS形 E17 2W

    オーム電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
    全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
  • LED電球 PS形 E17 2W オーム電機

    LED電球 PS形 E17 2W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17
    全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 E26 7W オーム電機

    LED電球 A形 E26 7W

    オーム電機
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26
    全長(mm)107質量(g)53定格電流(A)0.12定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1光色昼光色スタートエコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 E26 4W オーム電機

    LED電球 A形 E26 4W

    オーム電機
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
    全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.08定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時)全光束(Lm)520(100%点灯時)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数83Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)123.8光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 100W オーム電機

    ミニクリプトン球 100W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 100ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-45ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V90W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 75W オーム電機

    ミニクリプトン球 75W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 75ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-45ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V68W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
  • LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W オーム電機

    LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
    全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)205最大光度(cd)600定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
  • LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機

    LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
    全長(mm)127質量(g)370定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)250定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120ビーム光束(Lm)120最大光度(cd)650定格電流(mA)130配光角度(°)35エコロジー商品省エネ
  • ボール球 長寿命 G95E26 100W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 100W

    オーム電機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア形式GC100V100W95消費電力(W)100定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール球 長寿命 G95E26 40W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 40W

    オーム電機
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力40W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア形式GC100V40W95消費電力(W)40定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール球 G40E17 25W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 25W

    オーム電機
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G40E17 5W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 5W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格110V-5W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G30E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)49形状G-30ピンク定格110V-10W口金E17直径(mm)30
  • ナツメ球 T20E17 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-15W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • シャンデリア球 C32E14 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 60W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32クリア定格100/110V-60W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
  • ナツメ球 T20E12 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 5W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ウエッジ球 T10 28V 0.08A オーム電機

    ウエッジ球 T10 28V 0.08A

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    形状T-10クリア定格28V-0.08A全高(mm)20直径(mm)10
  • パイロット球 T20E12 50V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 50V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    形状T-20クリア定格50V-5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • スーパーキャンドル電球 C48E26 40W オーム電機

    スーパーキャンドル電球 C48E26 40W

    オーム電機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C48定格120V-40W全高(mm)110口金E26直径(mm)48
  • ミニボール球 G50E12 40W オーム電機

    ミニボール球 G50E12 40W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)72形状G-50定格100/110V-40W直径(mm)50
  • ミニボール球 G50 オーム電機

    ミニボール球 G50

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50ホワイト直径(mm)50
  • ローソク球 C7E12 7W オーム電機

    ローソク球 C7E12 7W

    オーム電機
    92税込101
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-7定格100V-7W全高(mm)53口金E12直径(mm)25
  • ミニランプ S35E17 10W オーム電機

    ミニランプ S35E17 10W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35口金E17径(mm)×高さ(mm)35×58
  • ミニランプ S35E17 5W オーム電機

    ミニランプ S35E17 5W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35クリア口金E17径(mm)×高さ(mm)35×58
  • ミニボール球 長寿命 G50E26 オーム電機

    ミニボール球 長寿命 G50E26

    オーム電機
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50ホワイト全高(mm)72口金E26直径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール球 長寿命 G40E17 オーム電機

    ミニボール球 長寿命 G40E17

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐40ホワイト全高(mm)61口金E17直径(mm)40エコロジー商品長寿命
  • ミニボールランプ G50E26 10W オーム電機

    ミニボールランプ G50E26 10W

    オーム電機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
  • ミニボール球 G30E12 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 10W

    オーム電機
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-10W全高(mm)46直径(mm)30
  • ミニボール球 G40E26 10W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 10W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G40E26 5W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 5W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-5W全高(mm)61直径(mm)40
  • ナツメ球 T20E12 3W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 3W

    オーム電機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-3W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • ナツメ球 T20E17 20W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 20W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-20W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • ミニボール球 G50E26 25W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 25W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-25W全高(mm)72口金E26直径(mm)50
  • ミニボール球 G50E17 25W オーム電機

    ミニボール球 G50E17 25W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格110V-25W全高(mm)72口金E17直径(mm)50
  • サンビーマー BE100E26 6W オーム電機

    サンビーマー BE100E26 6W

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    形状BE-100全高(mm)77口金E26直径(mm)55
  • スペース球 T20E17 10W オーム電機

    スペース球 T20E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)10定格110V-10W口金E17直径(mm)20
  • ミニレフ球 R40E17 7.5W オーム電機

    ミニレフ球 R40E17 7.5W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-40全長(mm)62定格110V-7.5W口金E17直径(mm)40ガラス色フロスト
  • ローソク球 C7E12 50V 5W オーム電機

    ローソク球 C7E12 50V 5W

    オーム電機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)53形状C-7定格50V-5W口金E12直径(mm)25
  • クリプトンミニレフ球 R50E17 45W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R50E17 45W

    オーム電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
  • クリプトンミニレフ球 R45E17 22W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R45E17 22W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
電球