絞り込み
口金
電球の種類
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(390)
- 5~10未満(396)
- 10~20未満(204)
- 20~30未満(122)
- 30~40未満(113)
- 40~50未満(97)
- 50~60未満(94)
- 60~70未満(82)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(43)
- 100~200未満(89)
- 200~300未満(29)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- オーム電機(413)
- ELPA(287)
- 旭光電機工業(267)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(157)
- 岩崎電気(144)
- エスコ(85)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 東京メタル(58)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(36)
- ウシオライティング(35)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- アイリスオーヤマ(28)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(25)
- 東芝(20)
- 東芝ライテック(20)
- STE(エス・ティー・イー)(20)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・GLOBAL(日本グローバル照明)・アイリスオーヤマ・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。全長(mm)78質量(g)41電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 全方向 T9
アイリスオーヤマ¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75エコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
レフ電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥419税込¥4611個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
小形LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)100質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.12使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)25
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷全光束260ルーメン、小形電球25形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球E26全方向プレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色
オーム電機¥899~税込¥989~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 100形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ全長(mm)117質量(g)53口金E26定格消費電力(W)10.2全光束(Lm)1508定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格入力電流(A)0.103光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8外径(mm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球(ビームランプタイプ)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。全長(mm)129電源(V)100消費電力(W)11.7電球(W)150相当口金E26外径(mm)120明るさ(Lm)1000演色指数(Ra)83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.32エコロジー商品省エネ
長寿命シリカ60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171箱(2個)当日出荷住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
グロー球40W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
35V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,820税込¥2,0021個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
24V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,820税込¥2,0021パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
長寿命ミニクリ36W4P
ELPA(2件のレビュー)¥899税込¥9891箱(4個)当日出荷40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
冷凍LED電球【電球色】
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球形 全方向タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 A形 6W 調光器対応
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)6口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付
オーム電機(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ全長(mm)77質量(g)41定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17定格消費電力(W)4.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50電球形状ミニレフ球使用場所屋内配光角度(°)90電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED 超広角 電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,594税込¥1,7531個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
耐震球200W
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)40
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,800税込¥1,9801袋(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ FreePaタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ