絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(113)
- RS PRO(90)
- FDK(52)
- 東芝(50)
- 三菱電機(33)
- オーム電機(31)
- DATA POWER TECHNOLOGY(26)
- アイリスオーヤマ(22)
- マクセル(22)
- エスコ(19)
- スリーアールソリューション(12)
- ELPA(11)
- m'pit!(11)
- GB[制御機器](10)
- スマイルキッズ(8)
- TRUSCO(7)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(7)
- 関東カメラ(7)
- サンワサプライ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO 単一充電池 HR20 あり
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷電池は並列接続しないでください。すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。RS、高温タグ付き. 緊急照明装置との併用向け、バックアップ用途の電圧: 1.2 V仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 7Ahサイズ = 単一形端子形状 = タグ付公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = 0 → +70℃動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式単二電池 HR14 あり
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 3.5Ahサイズ = 単二形端子形状 = タグ公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = 0 → +70℃動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃IEC規格 = HR14RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 2.6Ah
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷電池は並列接続しないでください。すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。RS、高温タグ付き. 緊急照明装置との併用向け、バックアップ用途の電圧: 1.2 V仕様サイズ = SC公称電圧 = 1.2V容量 = 2.6Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 2Ah
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷電池は並列接続しないでください。すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様サイズ = 2/3 SC公称電圧 = 1.2V容量 = 2Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃低自己放電特性 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 3Ah
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷電池は並列接続しないでください。すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様サイズ = SC公称電圧 = 1.2V容量 = 3Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 300mAh
RS PRO¥739税込¥8131個7日以内出荷電池は並列接続しないでください。すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様サイズ = 1/3 AA公称電圧 = 1.2V容量 = 300mAh電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 550mAh
RS PRO¥799税込¥8791個翌々日出荷電池は並列接続しないでください。すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様サイズ = 1/2 AA公称電圧 = 1.2V容量 = 550mAh電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷単3電池6本で1A出力、スマートフォンの急速充電に対応 。乾電池式だから充電にとらわれず、電池を交換する事で繰り返しすぐに使えます 。災害などの停電時や電池残量のない緊急時に最適 。充電スイッチ(通電ランプ兼用)付
充電式リチウムイオン電池セル エナセラ(R) コイン 10個入
日本ガイシ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)17日以内出荷IoTデバイスなどの電源に適した小型のリチウムイオン二次電池。独自の結晶配向セラミックス技術により、高容量、小型・低背、低抵抗、高耐熱性を実現。定電圧充電が可能、充電ICが不要。-40~70℃の幅広い動作温度範囲。仕様●電池径(mm):Φ20 ※端子含まず●高さ(mm):2.05 ※端子込み●公称容量[mAh]:25●公称電圧(V):2.3●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5~2.7●作動温度範囲:-40~70℃●実装仕様:リフローはんだ付け非対応バッテリー容量(Ah)0.025アズワン品番67-6586-40
電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。![[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271838-260624-02.jpg)
[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。グリーンマーク認定
リチウムイオンポリマ DTPシリーズ
DATA POWER TECHNOLOGY¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。アズワン品番67-0430-66
Panasonic 充電式バッテリ 1.2V
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷端子形状タグ公称電圧(V)1.2電池ニッケル水素電池動作温度範囲(℃)-10 → +65
enevolt エネボルト Basic アルカリ乾電池 単4形 4本セット
スリーアールソリューション¥479税込¥5271個5日以内出荷多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単4形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。寸法(mm)約Φ10.5×44.5タイプ単4形電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用保証期間ご購入日より2年間入数(本)4
enevolt エネボルト Basic アルカリ乾電池 単3形 4本セット
スリーアールソリューション¥479税込¥5271個5日以内出荷多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単3形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。寸法(mm)約Φ14.5×50.5タイプ単3形電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用保証期間ご購入日より2年間入数(本)4
電池固定金具
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個32日以内出荷仕様【部品使用製品】TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC714K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
水銀電池アダプターV27PX変換型
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換するとともに、SR43(4個)の電圧6.2Vを約5.6Vに変換しますので、より水銀電池V27PXに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種メーターを使用しているV27PX使用機種にお使い頂けます。使用電池SR43×4RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターH-B
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ペンタックスSP専用のアダプターで、アダプターが電池蓋を兼ねています。アダプターがSR626SW(またはSR626W)の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池H-Bに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ペンタックスSP・SP2※他の機種にはお使いいただけません使用電池SR626SW(またはSR626W)RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/4個 サスティナブリスターパック
FDK¥738税込¥8121個4日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
FDK¥488~税込¥537~1個当日出荷から4日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単4
FDK¥388~税込¥427~1パック(2個)ほか8日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単4電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)5日以内出荷単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいタイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
アルカリ乾電池 HDLRシリーズ
磁気研究所¥189~税込¥208~1パック(4本)ほか当日出荷ハイパワーアルカリ乾電池です。 サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。種類単3形
アルカリ乾電池 HDLRシリーズ
磁気研究所¥299税込¥3291パック(2本)当日出荷ハイパワーアルカリ乾電池です。 サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。種類単2形アズワン品番4-1461-02
アルカリ乾電池 HDLRシリーズ
磁気研究所¥409税込¥4501パック(2本)当日出荷ハイパワーアルカリ乾電池です。 サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。種類単1形アズワン品番4-1461-01
コイン電池, 酸化銀, 1.55V
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(5個)7日以内出荷容量が大きいほど長寿命。非充電式。広い動作温度範囲。振動、衝撃、加速に対する耐性。内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮。用途計算機、自動車のキー、玩具、カメラ、腕時計、補聴器寸法(mm)9.5×2.1容量44mAhタイプSR69シリーズSR端子形状スタンダード公称電圧(V)1.55本数5電池酸化銀直径(mm)9.5
enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック
3R(スリーアール)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。寸法(mm)約88×72×30出力1.48V/0.3A×4入力5V/1.0A本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本
乾電池 BIGCAPA basic
アイリスオーヤマ¥2,098~税込¥2,308~1セット(4パック)ほか翌々日出荷低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。 ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。 使用推奨期限は製造後5年になります。タイプ単4本数40保証期間5年使用推奨期限5年
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
レイオバック(RAYOVAC)¥879税込¥9671パック(6個)8日以内出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。用途補聴器用電圧(V)1.45本数6本使用推奨期限2年
電池チェッカー
エスコ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷寸法(mm)45×22×107(H)電源単4電池×1本(付属)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
電池スペーサー
仁作¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個×12袋)3日以内出荷から6日以内出荷乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。

















![[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271838-260624-02.jpg)