絞り込み
タイプ
本数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 電池

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
700件中 681700
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazos

    アルカリ乾電池 LAシリーズ

    Lazos
    559税込615
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様単3形アズワン品番3-663-03
  • [EA758SE-9用]充電池 エスコ

    [EA758SE-9用]充電池

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    仕様EA758SE-9用充電池
  • 乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形 アイリスオーヤマ

    乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1箱(2本×24パック)ほか
    翌々日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。
    タイプ単4形本数48本保存期間(年)10
  • 乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単3形 アイリスオーヤマ

    乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単3形

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1箱(4本×12パック)
    翌々日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。
    タイプ単3形本数48本保存期間(年)10
  • エボルタ単4 ブリスター Panasonic(パナソニック)

    エボルタ単4 ブリスター

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    アルカリ単4型2本パック長持ち&長期保存
    形状単4形質量(g)約11(1本あたり)タイプ単4形アルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)本数2本使用推奨期限10年
  • アルカリ単3形 2本セット 日動工業

    アルカリ単3形 2本セット

    日動工業
    149税込164
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    タイプ単3本数2本アズワン品番65-1856-41RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 HighPower FDK

    アルカリ乾電池 HighPower

    FDK
    358税込394
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。漏液防止構造です。使用推奨期限10年です。日本製です。
    用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。本数2本使用推奨期限10年2018年トラスコ掲載ページ10 0465
  • 電池残量チェッカー エスコ

    電池残量チェッカー

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA710BZ
  • 205x66x33mm 電池ケース(単3・単4用/クリア) エスコ

    205x66x33mm 電池ケース(単3・単4用/クリア)

    エスコ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
    エスコ品番EA508KF-11寸法(mm)205×66×33クリアー使用乾電池単三・四乾電池収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段)
  • リチウム乾電池CR123A ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池CR123A

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    549税込604
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。使用推奨期限10年。電圧3V。カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適
    用途カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。タイプCR123A電圧(V)3使用期限10年(推奨)
  • enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック

    3R(スリーアール)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • リチウムイオン充電池 スタンダード

    リチウムイオン充電池

    スタンダード
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    繰り返し充電ができる充電池です。容量は2200mAhです。
    トラスコ品番199-6378適合機種VXD9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45W USB-C 小型充電器 ダークグレー BELKIN(ベルキン)

    45W USB-C 小型充電器 ダークグレー

    BELKIN(ベルキン)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
  • RS PRO 充電式電池パック RS PRO

    RS PRO 充電式電池パック

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 4.8V。セルの数 = 4。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    32日以内出荷
    適合LED保安灯種別蓄電池本数1電池ニッケル水素蓄電池
  • 水銀電池アダプターV27PX無変換型 関東カメラ

    水銀電池アダプターV27PX無変換型

    関東カメラ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    酸化銀電池SR43(4個)またはアルカリ電池LR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換します。電圧は変換しません。
    用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ミノックス等の電気式・電子式シャッターのカメラや、ローライ35TE等のアンプが使用されている機種にお使い頂けます。使用電池SR43またはLR43を4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水銀電池アダプターMR-9 関東カメラ

    水銀電池アダプターMR-9

    関東カメラ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    酸化銀電池SR43を水銀電池MR-9の外観形状に変換するとともに、SR43の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-9に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
    用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的な水銀電池MR-9を使用する機種使用電池SR43RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン形リチウム電池 東芝LE

    コイン形リチウム電池

    東芝LE
    1,298税込1,428
    1パック(5個)
    当日出荷
    本数5
  • アルカリ電池 東芝LE

    アルカリ電池

    東芝LE
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    本数12本
  • マンガン乾電池(黒)単二形 三菱電機

    マンガン乾電池(黒)単二形

    三菱電機
    239税込263
    1式(2本)
    7日以内出荷
    本数2本松吉医科器械コード01-6447-02
電池