絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- FDK(45)
- 東芝(38)
- オーム電機(31)
- DATA POWER TECHNOLOGY(23)
- アイリスオーヤマ(22)
- マクセル(22)
- 三菱電機(21)
- スリーアールソリューション(14)
- ELPA(11)
- m'pit!(11)
- エスコ(8)
- スマイルキッズ(8)
- 関東カメラ(8)
- GB[制御機器](8)
- TRUSCO(7)
- サンワサプライ(6)
- NEXcell(6)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 電池

アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形
アイリスオーヤマ¥229~税込¥252~1個(4本)ほか当日出荷スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。タイプ単4使用推奨期限10年
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 2本パック
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷自然放電が少なく1年後でもすぐに使えるグリーン購入法適合
充電式ニッケル水素電池
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷通話時間が長持ち!。安全装置内蔵。くり返し回数が2.5倍安全装置(内蔵)○環境対応(Ni-MH)○通話時間(通話時間アップ)○
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形
FDK(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(2本)当日出荷ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8タイプ単5形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
リチウム乾電池単四形
ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
バッテリーチェッカー(リチウム対応)
東芝(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。色ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
18650充電池用・USBチャージャー
KOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷18650充電池用のUSBチャージャーです。 過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。 18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。材質ABS質量(g)32本体寸法(mm)102×33.5×35定格入力電圧(V)DC5定格入力電流(mA)1000
スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ
ライティンゲイル¥1,890~税込¥2,079~1パック(1本)当日出荷世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル全長(mm)70.5直径(Φmm)18.6タイプ18650電圧(V)3.6使用推奨期限5年
充電インパルス
東芝(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(4本)ほか当日出荷1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。電圧(V)1.2
アルカリ乾電池 単1形 8本パック
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個(1パック×8個)当日出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減形状単1形寸法(mm)約Φ34.2×61.5質量(g)約133/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
バッテリーチェッカー
トライメイト(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)110×59×25色黒質量(g)51
東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形
東芝¥639~税込¥703~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
塩化チオニルリチウム電池
NEXcell¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
リチウムイオン電池
KOOL BEAM¥1,398税込¥1,5381本当日出荷18650リチウムイオン充電池用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
コイン電池が測れる電池チェッカー
スマイルキッズ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。 電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。 通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。 電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。 測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。材質ABS樹脂寸法(mm)57×92×13質量(g)26測定可能電池乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
アルカリ乾電池 単2形 8本パック
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881個(1パック×8個)当日出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減形状単2形寸法(mm)約Φ26.2×50.0質量(g)約64/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
エボルタネオ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361パック(1本)当日出荷メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮。使用推奨期限3年※使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%。液漏れ防止製法Ag+を採用※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5タイプアルカリ乾電池電圧(V)9使用推奨期限3年
単4が単3になる電池アダプター
スマイルキッズ(6件のレビュー)¥259税込¥2851パック(2個)当日出荷ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。 単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。材質ポリプロピレン樹脂質量(g)3タイプ単4→単3寸法(Φ×mm)14×50使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
充電式インパルス 高容量タイプ 単3形
東芝(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2本)ほか当日出荷フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。タイプ単3形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)30バッテリー容量(mAh)2445
リチウム電池 CR1220(2個入)
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷水銀を使用していません。 体温計、時計、電子辞書などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR1220/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形
オーム電機(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(4本)ほか当日出荷保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
パワーワン(PowerOne)(1件のレビュー)¥879税込¥9671パック(6個)当日出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製用途補聴器用電圧(V)1.45分類空気亜鉛本数6本使用推奨期限2年
バッテリーチェッカー
HMD WORKS(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷バッテリー残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)110×59×25色ブラック質量(g)51
アルカリボタン電池
FDK¥179税込¥1971個当日出荷から翌日出荷小型機器に対応する電池です。用途小型ゲーム機。体温計。電卓。電子手帳。LEDライト。リモコン。玩具。時計タイプアルカリ電圧(V)1.5使用推奨期限2年RoHS指令(10物質対応)対応
18650リチウムイオン電池2本入り
水鏡¥4,898税込¥5,3881個欠品中PSE認証取得:安全性が高く、信頼性のある製品です。大容量充電式18650は繰り返し使用可能です。さまざまな用途・関係機器に使用可能です。用途3000mAh質量(g)45直径×長さL(Φmm×mm)18×67
充電式電池・単3・単4対応電池ケース
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個当日出荷ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
USB充電式 リチウムイオン電池
ヒーローグリーン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。出力電圧(V)1.5安全装置過充電・過放電防止機能充放電回数1000回RoHS指令(10物質対応)対応
単3が単1になる電池アダプター
スマイルキッズ(2件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個)当日出荷から4日以内出荷お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単3→単1寸法(Φ×mm)33×61
東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単3形
東芝¥639~税込¥703~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。