絞り込み
タイプ
本数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 電池

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
535件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルバッテリーチェッカー トライメイト

    デジタルバッテリーチェッカー

    トライメイト(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    デジタル表示でバッテリーの残量を表示するバッテリーチェッカーです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応
    用途バッテリーテスター及びチェッカーとして材質ABS寸法(mm)120×40×15ブラック質量(g)51
  • 単2が単1になる電池アダプター スマイルキッズ

    単2が単1になる電池アダプター

    スマイルキッズ(5件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単2→単1寸法(Φ×mm)33×61
  • [1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    [1.55V] 酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認くださいタイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • 充電式電池・単3・単4対応電池ケース Panasonic(パナソニック)

    充電式電池・単3・単4対応電池ケース

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。
    対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
  • 【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
    質量(g)22規格14500、【PES】有電圧(V)3.7対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50本数1本バッテリー容量(Ah)0.92保護回路有りバッテリー容量(mAh)920RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)5
  • 単3が単1になる電池アダプター スマイルキッズ

    単3が単1になる電池アダプター

    スマイルキッズ(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
    材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単3→単1寸法(Φ×mm)33×61
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形

    マクセル(2件のレビュー)
    279税込307
    1パック(2本)
    当日出荷
    特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
    タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
  • 乾電池 平角5号 三菱電機

    乾電池 平角5号

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1パック(1本)
    当日出荷
    トラスコ品番659-5586タイプ平角5号電圧(V)3使用推奨期限4年入数(本)1
  • アルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパック FDK

    アルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパック

    FDK
    428税込471
    1個
    当日出荷
    タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
  • Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形 オーム電機

    Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形

    オーム電機
    199税込219
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
    タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単2形 8本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形 8本パック

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個(1パック×8個)
    4日以内出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
    形状単2形寸法(mm)約Φ26.2×50.0質量(g)約64/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
  • 18650リチウムイオン電池2本入り 水鏡

    18650リチウムイオン電池2本入り

    水鏡
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    PSE認証取得:安全性が高く、信頼性のある製品です。大容量充電式18650は繰り返し使用可能です。さまざまな用途・関係機器に使用可能です。
    用途3000mAh質量(g)45直径×長さL(Φmm×mm)18×67
  • アルカリ乾電池 三菱電機

    アルカリ乾電池

    三菱電機
    259税込285
    1パック(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年に対応したスタンダートモデルです。備蓄用としてもオススメ。日本製。
    使用推奨期限10年
  • 塩化チオニルリチウム電池(2/3単3) NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池(2/3単3)

    NEXcell
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)13使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×33.5公称容量(mAh)1650標準放電流(mA)1.3
  • エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
    付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)電圧(V)1.2本数4本バッテリー容量(mAh)min.2000
  • ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マンガン乾電池 UD 単4形 三菱電機

    マンガン乾電池 UD 単4形

    三菱電機(1件のレビュー)
    109税込120
    1パック(2本)
    当日出荷
    タイプ単4形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 インパルス 単4形 東芝

    アルカリ乾電池 インパルス 単4形

    東芝
    699税込769
    1パック(8本)
    当日出荷
    幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
    タイプ単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5質量(g/本)約11.6本数8本使用推奨期限5年
  • アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック FDK

    アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック

    FDK
    348税込383
    1個
    当日出荷
    質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)
    2,298税込2,528
    1パック(5個)
    当日出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能! 連続使用放電性能約10%アップ※3
    タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5質量(g/本)約23寸法(Φ×mm)約14.5×50.5本数2使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池単4 m'pit!

    アルカリ乾電池単4

    m'pit!
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RENATAリチウム電池 1個包装 RENATA

    RENATAリチウム電池 1個包装

    RENATA
    429税込472
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。
    用途電圧:3V
  • デジタルバッテリーテスター トライメイト

    デジタルバッテリーテスター

    トライメイト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1パック(2本組)
    当日出荷
    用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数2アズワン品番65-0447-12使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME  単4 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単4

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20本)
    当日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
    タイプ単4形
  • 急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付) FDK

    急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付)

    FDK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6047セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4質量(g)220幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
  • マンガン乾電池 黒 単2形 FDK

    マンガン乾電池 黒 単2形

    FDK
    299税込329
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限3年
  • アルカリ電池 単1×20防災 ELPA

    アルカリ電池 単1×20防災

    ELPA
    2,898税込3,188
    1箱(20本)
    欠品中
    【10年保存・防災備蓄に最適】エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単1形 20本セット信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。4本パック(LR20-AD4SBS)の性能はそのままに、防災用の備蓄や法人・自治体でのまとめ買いに便利な「20本入りボックス」として登場しました。 商品のポイント10年間の長期保存に対応優れた保存特性により、製造から10年間の保存が可能。災害時に備えたストック用として、期限を気にせず安心して備蓄いただけます。液漏れ防止構造で機器を守るガス排出弁の改良により、電池内部の圧力上昇を抑制。液漏れによる大切な機器(懐中電灯やガスコンロ等)の故障リスクを低減します。安定したハイパワー性能大電流が必要な大型の懐中電灯や、点火時にパワーを要するガスコンロ・石油ストーブなど、あらゆる機器で安定した性能を発揮します。水銀0(ゼロ)使用環境に配慮した設計で、使い終わった後も安心です。 主な使用シーン防災・非常時: 強力ライト、ランタン、ポータブルラジオの予備として。日用生活: ガスコンロの点火、石油ストーブ、給湯器、自動給餌器などに。まとめ買い: 会社、学校、自治体などの避難用品管理に最適な箱入りパッケージ。製品仕様項目内容メーカー名朝日電器(ELPA / エルパ)型番LR20-AD20SBS形状単1形電圧1.5V入数20本使用推奨期限製造から10年間【保管について】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。プラス極とマイナス極を正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
  • リチウム電池 CR2(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR2(4本入り)

    Lazos
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    容量800mAh本体寸法(mm)約Φ15.5×27本体質量(g)約12(1個あたり)公称電圧(V)3
  • アルカリボタン電池 東芝

    アルカリボタン電池

    東芝
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り
    用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。トラスコ品番807-1244タイプアルカリ電圧(V)1.5定格電流(mA)0.12使用推奨期限2年
  • Panasonic 乾電池 エボルタネオ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 乾電池 エボルタネオ

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1パック(14本)
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち(※1)!長もち性能10%アップ(※2)!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!(※3)銀の力でガスを削減する「液もれ防止(※4)製法Ag+」採用!
    用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池 エボルタネオ エボルタ質量(g)約11(1本)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ10.5×44.5(1本)大きさ単4形保存期間(年)10入数(本)14
  • アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 TRUSCO

    アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(40本)
    当日出荷
    事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
    用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • バッテリーチェッカー ZATTA

    バッテリーチェッカー

    ZATTA
    549税込604
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
    用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)110×59×25ブラック質量(g)51
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh
  • 補聴器用電池 東芝

    補聴器用電池

    東芝(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(6個)
    当日出荷
    デジタル補聴器で高性能を発揮。 ひとクラス上の長持ちハイパワー。
  • 1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池 レニショー

    1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池

    レニショー
    3,998税込4,398
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池
  • タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ タカチ電機工業

    タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ

    タカチ電機工業
    329税込362
    1個ほか
    翌々日出荷
    基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
電池