絞り込み
タイプ
本数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 電池

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
534件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1シート(5個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
  • アルカリ乾電池 単6型 ENERGIZER(エナジャイザー)

    アルカリ乾電池 単6型

    ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2本)
    当日出荷
    ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
    タイプ単6形本数2本
  • マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)

    マンガン乾電池

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単4形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5質量(g/個)9
  • 電池ケース(単3形用) サンワサプライ

    電池ケース(単3形用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)使用乾電池単三乾電池収納数単三形電池/4本(1ケースあたり)
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-1088規格CR2032電圧(V)3
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数2本ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
  • ニッケル水素充電池 単4形 FDK

    ニッケル水素充電池 単4形

    FDK(5件のレビュー)
    759税込835
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
    タイプ単4形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.750
  • アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形 東芝

    アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形

    東芝(2件のレビュー)
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単三形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1台(2本)ほか
    当日出荷
    幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形 東芝

    アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形

    東芝
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単4形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • リチウム電池 CR1632(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR1632(2個入)

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、時計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR1632/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • 電源不要の電池チェッカー アイメディア

    電源不要の電池チェッカー

    アイメディア(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。
    仕様測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形材質ABS樹脂のみ質量(g)約46寸法(cm)約11×6.1×2.7
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1シート(5個)
    9日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。直径:約。ブリスタサイズ:縦185×横50mm質量(g)0.6型番CR1025直径×高さ(mm)10.0×2.5
  • 1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)

    1.5Vリチウム乾電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
    電圧(V)1.5使用推奨期限15年
  • エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V

    マクセル
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    赤十字支援マーク入りの商品パッケージを採用。「防災製品等推奨品」の認証を取得。使用推奨期限5年。
    タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×17.5×48.5
  • アルカリ乾電池 単2形 東芝

    アルカリ乾電池 単2形

    東芝(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • マンガン乾電池 D 単1形 三菱電機

    マンガン乾電池 D 単1形

    三菱電機(16件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2本)
    当日出荷
    タイプ単1形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 単1形 東芝

    アルカリ乾電池 単1形

    東芝(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • 急速充電器 FDK

    急速充電器

    FDK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6039質量(g)100幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)充電可能本数4
  • 防災アルカリ電池単3形(20本入) RABLISS

    防災アルカリ電池単3形(20本入)

    RABLISS
    999税込1,099
    1箱
    欠品中
    12年保存を可能にしたアルカリ乾電池です(製造日より)。進化した液もれ防止製法を採用しています。導電性向上の目的で、内部の導電膜を強化。長期保存後でも高い放電性能を維持します。【防災備蓄推奨商品】
    その他監修:防災士サイズ単3形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
  • 単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入 Panasonic(パナソニック)

    単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2本)
    当日出荷
    単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    時計
    タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • カメラ用リチウムパック電池 東芝

    カメラ用リチウムパック電池

    東芝(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷
    全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
  • Panasonic アルカリ乾電池 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic アルカリ乾電池

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
    用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
  • 電池チェッカー TRUSCO

    電池チェッカー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番104-2844幅(mm)57厚さ(mm)13高さ(mm)92質量(g)26
  • Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(2個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V
  • 電池ケース(単三形、単四形 対応) サンワサプライ

    電池ケース(単三形、単四形 対応)

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質PP寸法(mm)W120×D21×H90質量(g)約44使用乾電池単三・四乾電池収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形 30本パック

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個(1パック×30個)
    4日以内出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ
    形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態20本入ホームパック お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
    使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)電圧(V)1.2本数4保存温度範囲(℃)-20~30使用可能回数約5000回
  • 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE

    長寿命リチウム電池(CR123A)

    SUREFIRE(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
    仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単3形

    三菱電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CR927 ボタン電池パック ノーブランド

    CR927 ボタン電池パック

    ノーブランド
    499税込549
    1個
    当日出荷
    「ADMGL 磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールシリーズ」に対応するCR927タイプのボタン電池5個セットです。 日本国内では該当規格のボタン電池の流通が少なく、入手困難な電池です。 ニッチな需要に対応します。
    寸法(mm)9.5×2.7容量30mAh規格リチウム電池電圧(V)3入数(個)5入り
  • 電池チェッカー Panasonic(パナソニック)

    電池チェッカー

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
    仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個電池寿命約5000回(3秒/回の測定)アズワン品番64-8907-78
電池