UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm)(青色LED)470
寸法(mm)220×220×55(本体)、130×130(照射部)
電源(V)AC100
付属品オレンジプレート
1個
¥140,000
税込¥154,000
11日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別ダブル
寸法(mm)約100×120×350
消費電力(W)1
光源高輝度白色LED(フラットLED)
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別シングル
消費電力(W)0.5
光源高輝度白色LED(フラットLED)
寸法(Φ×mm)約100×400
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52
電源単3乾電池2本(付属)
輝度4000mcd
LED白色LED:3.6V 30mA
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
取っ手付きで持ち運びも楽々!
高輝度&長寿命LED採用
複数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ
収納に便利な自動巻取り式コード採用
あると便利!サービスコンセント搭載
積み重ねて収納できます
その他サ ービスコンセント(AC100V)1個、自動巻取り式コード、持ち運び用取っ手
寸法(mm)約605×125×105
電源AC100V
光源高輝度白色LED
1個
¥24,500
税込¥26,950
4日以内出荷
生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。
LED照明部分に乗せて使用します。
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。