423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボルテックスミキサー
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2 本体寸法(mm)W137×L267×H114 仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438 寸法(mm)227×147×70 質量(g)630 電源100~240V・50/60Hz、12VDC 再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV 温度補正(℃)自動・手動温度補正 データ記録件数200件、校正結果
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)計量容器
帯電防止素材でできた計量容器です。 メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。
寸法(mm)77×33×27
1箱(50個)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個(100本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定 仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B 種類(ガラス膜)U シリーズセブンシリーズ 温度範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14 温度センサーNTC30kΩ 液絡部オープンジャンクション ケーブル固定ケーブル シャフト長さ(mm)120 コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル 電極(内部)ARGENTHAL アズワン品番1-5101-04
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3927-88
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷

1個(10セット×96本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。滅菌済1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3932-17
1個(8ラック×96本)
13,980 税込15,378
12日以内出荷

詰め替えパック 積み重ね型。汎用チップ 。汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型。1000μL。768本(8段)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3931-86
1個(8セット×96本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

詰め替えパック 積み重ね型。汎用チップ 。汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型。250μL。960本(10段)
容量(μL)250 アズワン品番64-3931-82
1個(10セット×96本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)リムーバブルラックチップ RT LTS 300μL F 768A/8
89-0061-52の後継品となります。
容量(μL)300 仕様詰め替えタイプ、フィルター付、滅菌済 アズワン品番4-948-01
1個(8ラック×96本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個(200本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個(10セット×96本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

詰め替えパック 積み重ね型。汎用チップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着滅菌済汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型シャフトガード。1000μL。768本(8段)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3932-67
1個(8セット×96本)
14,980 税込16,478
欠品中

ラック入りピペットチップ。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着LTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ。1000μL。768本(8ラック,滅菌済,フィルター)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3931-46
1個(8ラック×96本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 200μL F 960A/10
軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
容量(μL)200 アズワン品番64-3931-23
1個(10ラック×96本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
容量(μL)200 アズワン品番64-3930-91
1個(10ラック×96本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

詰め替えパック 個別包装型。LTSチップ 。LTSチップ グリーンパック個別詰替用。滅菌済200μL。960本(10パック)
容量(μL)250 アズワン品番64-3930-83
1個(10パック×96本)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 1200μL 1000A/1
経済的な袋入タイプ。LTSチップ 。LTSチップ バルク。1200μL。1000本
容量(μL)1200 アズワン品番64-3930-69
1個(1000本)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)300 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3928-16
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-13
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 1000uL F 768C/8
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3927-83
1個(8ラック×96本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個(8セット×96本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷


METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル溶存酸素計
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12 測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L 質量(g)270 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)222×70×35
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。10μL。960本(10ラック)
容量(μL)10 アズワン品番64-3932-04
1個(10ラック×96本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

詰め替えパック 積み重ね型。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着未滅菌LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型。1000μL。768本(8段)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3931-61
1個(8セット×96本)
12,980 税込14,278
12日以内出荷

マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ 。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。フィルター滅菌済20μL。960本(5ラック)
容量(μL)20 アズワン品番64-3930-52
1個(5ラック×192本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個(3ラック×60本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)低吸着ハイスループット LTS 960A/10 LQR 200μL LS
BenchSmart/Liquidator専用チップ。ラック入り。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着ハイスループット。LTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ。200μL。960本(10ラック,滅菌済)
容量(μL)200 アズワン品番64-3929-22
1個(10ラック×96本)
28,980 税込31,878
33日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライト手動 L-1000PL
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。 。LTSピペットライト手動。L-1000PL
容量(μL)1000 最小目盛(μL)100 アズワン品番64-3927-62
1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷

1個(8セット×96本)
9,598 税込10,558
12日以内出荷

ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。250μL。960本(10ラック)
容量(μL)250 アズワン品番64-3932-12
1個(10ラック×96本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。フィルター滅菌済10μL。960本(10パック)
容量(μL)10 アズワン品番64-3931-90
1個(10パック×96本)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済20μL。960本(10ラック)
容量(μL)20 アズワン品番64-3930-88
1個(10ラック×96本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ 。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。フィルター滅菌済200μL。960本(5ラック)
容量(μL)200 アズワン品番64-3930-55
1個(5ラック×192本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷