絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(303)
  • オルファ(200)
  • NTカッター(151)
  • martor(98)
  • HIT(ヒット)(77)
  • ムラテックKDS(69)
  • タジマツール(TJMデザイン)(59)
  • Slice(スライス)(59)
  • TRUSCO(57)
  • ビクトリノックス(53)
  • SK11(42)
  • BAHCO(バーコ)(39)
  • 土牛(36)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • 貝印(32)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
  • RS PRO(24)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(22)
材質(刃)
  • その他(1)
  • スチール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッター

    MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
  • ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途軟質材切断専用。種別カッター
  • バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷
    下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
  • ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
  • ミゼットカッタースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッタースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • ミゼットニッパー MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットニッパー

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2787全長(mm)215質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
  • ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
  • ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤーロープカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
    種別カッター
  • ステンレス製ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)

    ステンレス製ミゼットカッター

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
    材質(刃部)ステンレス全長(mm)215質量(kg)0.24切断能力4.0mm(軟鋼)
  • ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパアルミ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品比較で30%の軽重化
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
  • エンドカッター MCC(松阪鉄工所)

    エンドカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2795全長(mm)215質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • 倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所)

    倍力ワイヤカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
    トラスコ品番309-7625全長(mm)213質量(g)310最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
  • ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ用部品

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    適合本体BC-0760
  • バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
  • ワイヤカッター MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2817全長(mm)205質量(g)250呼びMS切断サイズ4.0適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
  • アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)

    アングルカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
    種別カッター
  • 樹脂管カンナ MCC(松阪鉄工所)

    樹脂管カンナ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
    トラスコ品番758-7449質量(kg)0.1適合替刃PKE01
  • MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)

    MCC ステンレス製ミゼットニッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
    トラスコ品番367-3812全長(mm)215切断能力(Φmm) 軟線3.5
  • アングルカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)

    アングルカッタ 替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
    種別替刃
  • ボルトクリッパ特製用替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製用替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトクリッパ特製BCシリーズの替刃。
  • MCC BC-600用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)

    MCC BC-600用止めねじセット

    MCC(松阪鉄工所)
    299税込329
    1組
    当日出荷
    用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4458適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)10
  • ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤーロープカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラチェットボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
    全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
  • 活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ZBC600A用替刃
    適合本体ZBC600A寸法(mm)600
  • フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フェンスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
    呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
  • ミゼットカッタ カラビナ仕様 MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッタ カラビナ仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
    用途線材の切断仕様落下防止具取付穴付き全長(mm)210質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
  • MCC BC-600用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)

    MCC BC-600用押しねじセット

    MCC(松阪鉄工所)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4440適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)20
  • MCC BC-450用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)

    MCC BC-450用押しねじセット

    MCC(松阪鉄工所)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4423適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)15
  • アングル切断機替刃 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
  • アングル切断機 穴あきアングル用 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機 穴あきアングル用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
  • 活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A

    MCC(松阪鉄工所)
    31,980税込35,178
    1丁
    翌日出荷
    本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
    用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
  • MCC BC-450用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)

    MCC BC-450用止めねじセット

    MCC(松阪鉄工所)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
  • 替刃(ADCE9) MCC(松阪鉄工所)

    替刃(ADCE9)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番408-7992適合本体ADC-101質量(g)160
  • 活線ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合ZBC-600トラスコ品番367-4002質量(kg)1
  • 結束線カッタ MCC(松阪鉄工所)

    結束線カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。
    用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
  • ミゼットニッパプロ MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットニッパプロ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
    用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
  • ラチェットボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RBC-3213の替刃です。
    適合機種RBC-3213
  • 替刃(SPE) MCC(松阪鉄工所)

    替刃(SPE)

    MCC(松阪鉄工所)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様フック刃トラスコ品番367-3804
  • 活線ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
  • 配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    ポリエチレンパイプの表面を削ります。削り残しがありません。切屑が飛散しないケース付です。
    用途ポリエチレン配管のスクレープ作業に。トラスコ品番627-1112材質本体:アルミ対象ガス用、水道配水用、下水管用ポリエチレン管適合管75~100最大スクレープ長さ(mm)110スクレープ代(mm)約0.2~0.3
カッター