絞り込み
ブランド
- ヒット商事
- モノタロウ(33)
- オルファ(200)
- エスコ(166)
- NTカッター(151)
- martor(97)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- TRUSCO(57)
- Slice(スライス)(56)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- 貝印(31)
- KNIPEX(クニペックス)(27)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- 神沢(18)
- 喜久和(17)
- ブランドをもっと見る
材質(刃)
- スチール(2)

帯鉄カッター 叩き込み式
ヒット商事¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437色レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
帯鉄カッター スライディングストライカー式
ヒット商事¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520色レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼
ワイヤーカッター
ヒット商事¥15,980税込¥17,5781丁4日以内出荷軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。用途ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。全長(mm)710質量(g)2200切断能力(mm)ワイヤ:16
ズンギリボルトカッター ツインタイプ
ヒット商事¥57,980税込¥63,7781丁4日以内出荷ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
ボルトクリッパ ツイストハンドル
ヒット商事¥19,980税込¥21,9781丁4日以内出荷ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
ボルトクリッパ ハンドル
ヒット商事¥3,998~税込¥4,398~1丁4日以内出荷ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)