絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(33)
- オルファ(200)
- エスコ(165)
- NTカッター(151)
- martor(97)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- TRUSCO(57)
- Slice(スライス)(56)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- 貝印(31)
- KNIPEX(クニペックス)(27)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- 神沢(18)
- 喜久和(17)
- ブランドをもっと見る

職人手造り切出小刀
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷播州三木の鍛冶屋さんが1本1本丁寧に仕上げた手造り小刀です。安来白紙2号鋼ですので、「長切れ」と「研ぎ感覚」が抜群。用途枝を切る、木を削る等の細やかな作業に適しており、削りたい角度や向きを思いのまま削ずる事が出来る、アウトドアやクラフトと相性の良いナイフです。寸法(mm)230×3×50全長(mm)230質量(g)235
ガラス切2A
BIGMAN(ビッグマン)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
ハツリー
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付仕様強力貫通型寸法(mm)270×40×40全長(mm)270色レッド質量(g)217先端幅(mm)21
一刀流 肥後ナイフ 雫ステン 割込大
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ハンドル鍍金、表面樹脂加工(雫)ブレードステン割込み420、AUS8(ステン鋼)一丁貼箱黒、金箔押し、外箱10丁入り(無地)用途アウトドアで食材を切るときや、鉛筆削りとしても使用可能。寸法(mm)178×20×7全長(mm)178質量(g)47タイプ雫刃長(mm)80
ガラス切1A
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい用途厚板硝子5mm以上(1Aでは並板硝子は綺麗に切れない)対象厚板ガラス(5mm以上)
アルミミニカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581丁4日以内出荷アルミハンドルで超軽量(178g)の日本製ミニカッターです。刃部は特に厳選した工具鋼JIS SK-5を使用し、完全な熱処理を施してあるので、安心してピアノ線が切断できます。用途鉄線・ピアノ線の切断に。仕様安全ストッパー付寸法(mm)215×60×13色ブルー/ホワイト質量(g)160刃長(mm)10切断能力鉄線:4mm、ピアノ線:2mm
木柄切出小刀
BIGMAN(ビッグマン)¥689税込¥7581個当日出荷日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ材質刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)寸法(mm)170×28×13色ブラウン質量(g)51タイプ2層鋼刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り・接木
ミニハツリ 超硬付
BIGMAN(ビッグマン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。質量(g)585























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)