絞り込み
刃長(mm)
  • 127(1)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
テーブル寸法(mm)
  • 225×415(1)
ストローク(mm)
  • 20(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
ブランド
  • Power sonic
  • 旭工機(8)
  • EARTH MAN(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • マキタ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • ワイエス工機(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 糸ノコ盤 Power sonic

    糸ノコ盤

    Power sonic
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。
    用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

糸ノコ盤