絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.15(1)
  • 0.15~1.18(1)
  • 0.2(3)
  • 0.29~1.67(1)
  • 0.29~2.16(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.55(4)
  • 0.7(3)
  • 1(2)
  • 1.1(5)
  • 1.18(2)
  • 1.2(5)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 1.8(4)
  • 3(9)
  • 4.5(10)
  • 7(4)
電源(V)
  • 100
  • 3.6(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 36(3)
  • 100~120(1)
  • 100~240(5)
  • その他(7)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M2~M4(1)
  • M2.3~M4(1)
  • M4~M5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160~650(1)
  • 220~650(1)
  • 280~650(1)
  • 450(1)
  • 450~600(2)
  • 500(1)
  • 500~700(4)
  • 500~750(2)
  • 530~1200(1)
  • 650(7)
  • 670(1)
  • 700(3)
  • 700~1000(5)
  • 750(1)
  • 900(3)
  • 1000(14)
  • 1200(11)
  • 1900(1)
  • 2000(12)
  • 3000(1)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
  • 2.0~3.0(1)
  • 2.3~3.0(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(3)
  • 2.5(3)
  • 2.8(2)
  • 3(19)
1.5・2.5・2.8・3
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(16)
  • 100~200未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・100~200未満
ブランド
  • 日東工器(24)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • ベッセル(3)
  • TRUSCO(2)
  • キリウス(2)
  • ハイオス(1)
日東工器・KANON(中村製作所)・ベッセル・TRUSCO・キリウス・ハイオス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.55(4)
0.7(3)
1.1(5)
1.2(5)
1.5(3)
1.7(3)
1.8(4)
3(9)
4.5(10)
7(4)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
  • トランスレスドライバー ハイオス

    トランスレスドライバー

    ハイオス
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
    コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
  • 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
  • デルボ 日東工器

    デルボ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
    電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23適合ビット(mm)4
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • カウンター専用デルボ 日東工器

    カウンター専用デルボ

    日東工器
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    ●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])900トルク(N・m)0.05~0.55適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
    入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
  • 電動ドライバー 日東工器

    電動ドライバー

    日東工器
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
  • 電動ドライバー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    ハイパワータイプです。
    消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8440長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4トラスコ品番117-8423長さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート
  • 電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R ベッセル

    電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器

    ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)

    日東工器
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    消費電力(W)45長さ(mm)275.5電源(V)AC100コード長さ(m)3
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF

    KANON(中村製作所)
    66,980税込73,678
    1本
    欠品中
    出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6071回転数(min-1[r.p.m])2000アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
    用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • 精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) KANON(中村製作所)

    精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3
  • 電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO

    電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ電気代の目安0.8円/h長さ(mm)256質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
    回転数(min-1[r.p.m])1000トルク(N・m)0.50~1.70適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9080長さ(mm)265適合ビット(mm)対辺5
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69トラスコ品番117-8938長さ(mm)266回転数(min-1[r.p.m])1000トルク(N・m)0.25~0.75適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
  • トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ キリウス

    トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ

    キリウス
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
    用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)トラスコ品番634-4158全長(mm)264タイプAC電源(V)100消費電力(W)45グリップ径(Φmm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000本体寸法(mm)264電源コード(m)3付属ビットNo.2 2本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000出力トルク(N・m)0.5~1.76トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ キリウス

    ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ

    キリウス
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
    用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)全長(mm)246タイプAC電源(V)100消費電力(W)40グリップ径(Φmm)37本体寸法(mm)246電源コード(m)3付属ビットNo.1 No.2 各1本トルク調整無段階
  • 電動ドライバー(信号出力付き) ベッセル

    電動ドライバー(信号出力付き)

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに電源(V)AC100消費電力(W)135材質PC+エラストマーセット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)≦4仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5長さ(mm)290質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
  • ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器

    ねじ締めカウンター用ドライバー

    日東工器
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
    用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階
  • 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。
    用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適電源(V)AC100消費電力(W)35セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234Lコード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
  • 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • カノン 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    カノン 小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
    出力トルク範囲(cN・m)19~118消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6トルク調整無段階タイププッシュスタート式カーボンブラシ呼び番号KB-1セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)トラスコ品番819-1907長さ(mm)234質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])1000RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
  • 電動ドライバー ベッセル

    電動ドライバー

    ベッセル
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。
    用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0定格消費電力(W)40電源ACタイプトルク調整(リング)16段階×8目盛材質PC+エラストマー付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.4~1.8適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
  • トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF KANON(中村製作所)

    トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6070回転数(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    出力トルク範囲(cN・m)50~180消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6069回転数(min-1[r.p.m])1900RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P

    KANON(中村製作所)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷
    出力トルク範囲(cN・m)50~220消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6068回転数(min-1[r.p.m])1000アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
    用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.35適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付スタート方式レバースタート仕様ビットアース有り質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10トルク調整無段階スタート方式レバースタート質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • 電動ドライバー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
    長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
電動ドライバー