絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.95(1)
- 1.2(3)
電源(V)
- 36
- 3.6(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 100(41)
- 100~120(1)
- 100~240(5)
- その他(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500~700(3)
- 700~1000(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(3)
ブランド
- 日東工器(3)
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.5(1)
0.55(1)
0.95(1)
1.2(3)

デルボ電動ドライバ
日東工器¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から91日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷から11日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.35適合ビット(mm)Φ4シャンク