絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 12~35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 350
- 110(2)
- 150(1)
- 160~650(1)
- 280(2)
- 450~600(3)
- 500(3)
- 500~700(4)
- 500~750(3)
- 600(3)
- 650(11)
- 700(5)
- 700~1000(5)
- 750(2)
- 900(6)
- 940(2)
- 1000(32)
- 1200(20)
- 1900(3)
- 2000(21)
- 3000(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
ブランド
- キリウス(1)
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
12~35(1)

超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ
キリウス¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷電源が別途必要になります。(SKP-BC40HL-800又はSKP-40BN-800)。高精度トルクでボルト締めにも対応します。超ハイパワー型電動ドライバーです。用途M5~M12のボルトの締付けに(自動機にも対応)。付属品吊り下げフック、ドライバーコード 2mトラスコ品番634-4138全長(mm)390タイプDC消費電力(W)150グリップ径(Φmm)53本体寸法(mm)390ビット受け口:9.5sq無負荷回転速度(min-1[r.p.m])350ビット径(mm)9.5sq出力トルク(N・m)12~35トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ≦12.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦10.0