絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.02~0.2(1)
- 0.2(3)
- 0.2~1.2(1)
- 0.3~2.5(1)
- 0.35(2)
- 0.55(4)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 2.8(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M1~M2.3(3)
- M1.4~M2.6(3)
- M1.7~M2.3(1)
- M2~M3(2)
- M2~M5(1)
- M2.3~M3(1)
- M2.6~M5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 680(1)
- 735(1)
- 750(1)
- 900(1)
- 940(2)
- 960(1)
- 975(1)
- 980(1)
- 990(1)
- 1000(3)
- 1200(1)
コード長さ(m)
- 1.5(4)
- 2(6)
- 3(2)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
- 1.0~2.0(3)
- 1.4~2.3(3)
- 2.0~2.3(1)
- 2.0~2.6(1)
- 2.0~3.0(2)
- 2.0~4.0(1)
- 2.6~4.0(2)
ブランド
- ハイオス
- 日東工器(35)
- キリウス(17)
- KANON(中村製作所)(14)
- ベッセル(12)
- ホーザン(4)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- StarTech.com(2)
- イチグチ(1)
- BLACK&DECKER(1)
- KENOH(1)
- はくでん(1)
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.02~0.2(1)
0.2(3)
0.2~1.2(1)
0.3~2.5(1)
0.35(2)
0.55(4)
1(2)
1.2(1)
2(1)
2.8(2)

熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
電動ドライバー
ハイオス¥67,980税込¥74,7781台欠品中高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥87,980税込¥96,7781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易トラスコ品番430-4712無負荷回転数(min-1[r.p.m])940横(mm)40出力トルク(N・m)0.3~1.0
ブラシレスドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥52,980税込¥58,2781台当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から45日以内出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。コード長さ(m)3対応帯電防止
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX