絞り込み
電源(V)
  • 100~240(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M2~M3.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 650(1)
  • 1200(2)
  • 1800(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BLACK&DECKER(1)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • KENOH(1)
  • StarTech.com(2)
  • TRUSCO(2)
  • はくでん(1)
  • イチグチ(2)
  • ウィキャン(1)
  • エスコ(3)
  • キリウス(17)
  • ハイオス(17)
  • ベッセル(14)
  • ホーザン(4)
  • 日東工器(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り下げ AC電動ドライバー Panasonic(パナソニック)

    吊り下げ AC電動ドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
    用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 電動ドライバー Azeloss

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
    用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー