絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • 東日製作所(397)
  • エスコ(388)
  • KANON(中村製作所)(271)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(90)
  • DEEN(69)
  • KTC(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • トップ工業(40)
  • Wera(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • Pro-Auto(29)
  • JTC(25)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • イチネンTASCO(19)
  • ニデックドライブテクノロジー(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.4~2(19)
  • 1~5(20)
  • 1~6(11)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 3~15(15)
  • 4~12(26)
  • 4~20(17)
  • 5~25(87)
  • 10~50(124)
  • 20~100(127)
  • 20~200(12)
  • 30~140(37)
  • 40~140(11)
  • 40~200(114)
  • 40~280(23)
  • 60~420(17)
  • 100~500c(12)
  • 100~850(13)
  • 100~1000(13)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(44)
ヘッド形状
ヘッド交換式(66)
ヘッド形状
メガネ形(37)
ヘッド形状
モンキ形(15)
ヘッド形状
ラチェット形(137)
ヘッド形状
引掛スパナ形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](119)
  • 9.5[3/8](194)
  • 12.7[1/2](200)
  • 19.0[3/4](97)
  • 19.05(1)
  • 25.4[1](40)
  • 38.1[1-1/2](5)
  • a9.53、b11(1)
  • a12.7、b14(2)
  • a19.05、b20.5(1)
  • a25.4、b26.5(1)
  • a:6.35、b:8.5(1)
  • a:12.7、b:14(4)
  • a:12.7、b:15.4(1)
  • a:19.05、b:20.5(6)
  • a:19.5、b:20.5(1)
  • その他(27)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(30)
  • 0.02(15)
  • 0.05(27)
  • 0.1(116)
  • 0.1c(16)
  • 0.2(65)
  • 0.2c(11)
  • 0.25(27)
  • 0.5(126)
  • 0.5c(9)
  • 1(132)
  • 1.0c(10)
  • 2(102)
  • 2.0c(11)
  • 2.5(12)
  • 5(57)
  • 5.0c(18)
  • 10(32)
  • 10.0c(10)
  • 20(13)
全長(mm)
  • 120~140未満(44)
  • 140~160未満(46)
  • 160~180未満(76)
  • 180~200未満(59)
  • 200~220未満(145)
  • 220~240未満(119)
  • 240~260未満(93)
  • 260~280未満(71)
  • 280~300未満(54)
  • 300~350未満(170)
  • 350~400未満(133)
  • 400~450未満(106)
  • 450~500未満(109)
  • 500~550未満(67)
  • 550~600未満(36)
  • 600~650未満(31)
  • 650~700未満(55)
  • 900~1000未満(32)
  • 1000~1200未満(31)
  • 1200~1400未満(39)
120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
  • 一般締付作業(250)
  • 冷媒機器(29)
  • 弱電関連での作業用(13)
  • 検査作業(53)
  • 水道、建設、電力等(8)
  • 破壊テスト作業(2)
  • 精密締付作業(10)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(9)
  • 計測機器(2)
  • 車両整備や各種機械(47)
  • 過酷な作業現場(8)
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
  • (256)
  • 左右(105)
右・左右
校正証明書
  • 付き(111)
付き
精度(%)
  • ±0.5(3)
  • ±1(11)
  • ±2(28)
  • ±3(364)
  • ±3.5(1)
  • ±4(78)
  • ±5(17)
  • ±6(80)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±10(34)
  • ±20(1)
  • 右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%(1)
  • 右ネジ±3%(左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)(1)
  • 右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)(1)
  • 時計回り±3、反時計回り±4(1)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20・右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%・右ネジ±3%(左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)・右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)・時計回り±3、反時計回り±4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(592)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(96)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
1,942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(480件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ビットは別売りです。
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウデジタルトルクレンチ 小トルクモノタロウ(41件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業取扱説明書(2.2MB)負荷方向左右ギア数72
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)モノタロウ(111件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器
トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)トルクレンチセットEMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!プリセットタイプ本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35
ヘックスビットB 東日製作所ヘックスビットB東日製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
先端形状ヘックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ BIKEHANDトルクレンチBIKEHAND(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
デジタルトルクレンチ モンキ SK11デジタルトルクレンチ モンキSK11
20,980税込23,078
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース質量(g)520電源単4乾電池(2本)測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
トルクドライバー 空転式 モノタロウトルクドライバー 空転式モノタロウ(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
プラスビットB 東日製作所プラスビットB東日製作所(13件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN刃形+RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
1,592税込1,751
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン全長(mm)70タイプ市販品共通差込角(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mmE-Value(26件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
デジラチェ(R) ドライバタイプ KTCデジラチェ(R) ドライバタイプKTC(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。種類デジタル形精度(%)±3全長(mm)199.3負荷方向左右主な用途精密締付作業幅(mm)41
ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハンディデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。仕様負荷方向(右、左)付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット 市販品共通ビットKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2全長(mm)50ビット軸径(Φmm)4
トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ プレセット型 大型車用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 大型車用モノタロウ(24件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウプレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形取扱説明書(1.7MB)
トルクドライバー用ボックスビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ボックスビットKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス全長(mm)100タイプ市販品共通差込角対辺(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
...
トルクレンチ/トルクドライバー