絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.8~5(1)
  • 1.6~8(1)
  • 2.5~25(1)
  • 3~6(1)
  • 4~8.8(1)
  • 5~12.5(1)
  • 5~15(1)
  • 5~25(12)
  • 8.47(1)
  • 10~25(1)
  • 10~50(9)
  • 11(2)
  • 20~40(1)
  • 20~100(1)
  • 45~90(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(6)
ヘッド形状
ラチェット形(7)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](15)
  • 12.7[1/2](3)
  • その他(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.25
  • 0.01(30)
  • 0.015(5)
  • 0.02(15)
  • 0.05(34)
  • 0.1(109)
  • 0.1c(7)
  • 0.2(58)
  • 0.5(113)
  • 0.5c(7)
  • 1(130)
  • 1.0c(8)
  • 2(91)
  • 2.0c(6)
  • 2.5(14)
  • 5(43)
  • 5.0c(13)
  • 10(25)
  • 10.0c(6)
  • 20(15)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(8)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
主な用途
  • 一般締付作業(11)
  • 水道、建設、電力等(1)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
  • 車両整備や各種機械(3)
  • 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
  • 右(12)
  • 左右(2)
右・左右
校正証明書
  • 付き(7)
付き
精度(%)
  • ±3(21)
  • ±4(1)
  • ±5(1)
  • ±6(2)
±3・±4・±5・±6
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Beta(1)
  • GEDORE(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • Wera(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • エスコ(1)
  • ハゼット(1)
  • 東日製作所(14)
モノタロウ・Beta・GEDORE・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・ハゼット・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け負荷方向右
  • 絶縁型トルクレンチ 東日製作所

    絶縁型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
    耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右
  • ゼロリセットトルクレンチ Beta

    ゼロリセットトルクレンチ

    Beta
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1丁
    当日出荷
    使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
    用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
  • トルクレンチ Wera

    トルクレンチ

    Wera
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯数45質量(g)480負荷方向右
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
    用途締付作業用 組み立て、量産用
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
    用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
  • シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所

    シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
    用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
  • CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所

    CLWP型防水トルクレンチ

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
  • ダイヤル型トルクレンチ GEDORE

    ダイヤル型トルクレンチ

    GEDORE
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
    用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    精度(%)±3仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)負荷方向右
  • トルクビットホルダー Wera

    トルクビットホルダー

    Wera
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向右
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    SIGNET(シグネット)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
    精度(%)±3ギア数45
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    Wera
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。丈夫でDIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル。
  • 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
  • オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所

    オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

    東日製作所
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
  • 半自動電動トルクレンチ 東日製作所

    半自動電動トルクレンチ

    東日製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1本ほか
    5日以内出荷から70日以内出荷
    半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
    用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
  • プレセット形トルクレンチ ハゼット

    プレセット形トルクレンチ

    ハゼット
    ¥54,980税込¥60,478
    1式
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73
  • トルクレンチ (10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (10-50NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    測定範囲(nm)10-50仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)828公差(出荷時)±3%全長L(mm)330最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • 10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥66,500税込¥73,150
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA723S-22全長(mm)330種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.25
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    仕様ISO6789種類プリロック形規格ISO6789精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所

    バッテリ式半自動トルクレンチ

    東日製作所
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
    用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業精度(%)±3付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用精度(%)±5ホース内径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    翌日出荷
    トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
    精度(%)±3
トルクレンチ/トルクドライバー