トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
1,935件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
7,298 税込8,028
当日出荷

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 取扱説明書(2.2MB) 負荷方向左右 ギア数72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

先端形状ヘックス 適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクドライバー 空転式 モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁) トルク測定範囲(N・m)150~800 差込角(mm)25.4 全長(mm)1234 付属品プラスチックケース、ロックキー 質量(kg)5.6 材質(本体)カーボンスチール 表面処理サテンクロム 測定精度(%)±3(正回転) 最小目盛(N・m)5 材質(ハンドル)TPR 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN 刃形+ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2 長さ(mm)225 幅(mm)75 高さ(mm)55 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)2~24 差込角(inch)1/4
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン 全長(mm)70 タイプ市販品共通 差込角(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース 電源単4乾電池(2本) 測定単位N・m(単位換算機能付き) 測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6) 口幅(mm)(最大)30 測定範囲(N・m)4.2~85
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
1,592 税込1,751
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。 種類プレセット形 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)右:±4/左:±6 負荷方向左右 主な用途締め付け用 セット内容専用ハードケース
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ 動画あり
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110 最小目盛(cN・m)0.5 六角穴対辺(mm)6.35 取扱説明書(0.9MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2 全長(mm)50 ビット軸径(Φmm)4
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。
用途保安用品 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 トルク調整範囲(N・m)28~210 主な用途検査用 ソケットサイズ(mm)19・21 質量(kg)1.4 高さH(mm)35 奥行D(mm)47
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)28~210 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応 質量(kg)1.4 幅W(mm)47 高さH(mm)35 付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 歯数24T 種類プレセット形 取扱説明書(1.7MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類デジタル形 精度(%)±3 全長(mm)199.3 負荷方向左右 主な用途精密締付作業 幅(mm)41
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。 セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター 測定方向右回転専用 最小目盛(N・m)0.1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス 全長(mm)100 タイプ市販品共通 差込角対辺(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状プラス 適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)