絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.04~0.46(2)
  • 0.1~0.6(4)
  • 0.15(1)
  • 0.4(1)
  • 0.4~1(2)
  • 0.5(3)
  • 0.5~2(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 0.8~5(3)
  • 0.9(4)
  • 1.1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.4(3)
  • 2(3)
  • 2~7(2)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.8(3)
  • 4(2)
種類
  • セット品(1)
  • トルクドライバー(9)
  • ビット(2)
  • プレセット形(3)
  • 単能形(2)
最小目盛(N・m)
  • 0.02(1)
  • 0.05(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
主な用途
  • 一般締付作業(4)
  • 弱電関連での作業用(1)
負荷方向
  • (7)
精度(%)
  • ±6(9)
  • ±10(7)
±6・±10
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(7)
60~70未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(33)
  • Wera(16)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • felo(フェロ)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • 東日製作所(5)
  • BONDHUS(4)
  • RED EAGLES(3)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • MATATAKITOYO(2)
  • 杉崎計器(2)
  • はくでん(2)
  • タンガロイ(1)
  • ニチフ(1)
  • 本多電子(1)
  • ハゼット(1)
  • OTTIMO(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.1~0.6(4)
0.8~5(3)
0.9(4)
1.1(3)
1.2(4)
1.4(3)
2(3)
2.5(3)
3(3)
3.8(3)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
  • 292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    292イージートルク トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
    用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向
  • 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    負荷方向
  • イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクドライバー2

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE幅(mm)32全長(mm)125差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789適合グリップ径(Φmm)32精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。
    用途トルク管理が必要なねじ締め。トラスコ品番828-9785材質クロームバナジウム鋼全長(mm)75最大締付トルク(N・m)0.9刃先(mm)1.5
  • トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスプラスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
  • トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
  • トルクドライバー イージートルク Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー イージートルク

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
  • トルクスブレード(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード(マジックスプリング付き)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
  • プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    プラスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
  • トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
  • ポジドライブブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポジドライブブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4最大締付トルク(N・m)0.5
  • 2850 トルクフィックス Wiha(ビーハ/ノガ)

    2850 トルクフィックス

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。 一定のトルク値に達するとドライバーブレードが内部を滑る仕掛けになっていますので、ねじの締めすぎを防止できます。
    用途超硬チップの締め付け用に。
  • 絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    48,980税込53,878
    1セット(5点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
  • トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    69,980税込76,978
    1セット(18点)
    32日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
    セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
  • トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    55,980税込61,578
    1セット(13点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
  • ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    49,980税込54,978
    1セット(13点)
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
  • トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    959税込1,055
    1本
    欠品中
    トルクフィックス[[(R)]]キー六角キャップねじ用交換ブレードです。
    用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
  • トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    959税込1,055
    1本
    欠品中
    トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。
    用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
  • トルクフィックスキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。
    質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向
  • 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    静電防止用トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
    種類プレセット形主な用途弱電関連での作業用負荷方向
  • 絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    44,980税込49,478
    1セット(3点)
    4日以内出荷
    ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8種類トルクドライバー、セット品精度(%)±6
  • 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    静電防止用トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1セット(3点)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    差込角(mm)4
  • トルクフィックス 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックス 固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
  • トルクバリオ可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127
  • トルクバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    39,980税込43,978
    1セット(13点)
    4日以内出荷
    トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー