絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.12~1.2(2)
- 0.3~3(2)
- 0.6~6(2)
- 1~10(2)
- 1~20(1)
- 2~20(2)
- 4~20(2)
- 4~40(3)
- 6~60(2)
- 10~50(4)
- 10~100(1)
- 20~100(3)
- 25~130(3)
- 40~200(4)
- 65~650(2)
- 80~400(3)
- 100~1000(1)
- 130~650(1)
- 160~800(1)
- 200~1000(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)

ラチェット形(3)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](5)
- 19.0[3/4](5)
最小目盛(N・m)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.5(4)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 5(4)
- 10(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(6)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(4)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(2)
一般締付作業
精度(%)
- ±3(2)
- ±4(1)
±3・±4
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(18)
- エスコ(302)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(156)
- DEEN(67)
- KTC(59)
- Wera(58)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る

(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥79,980~税込¥87,978~1丁翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。付属品成績証明書精度(%)±4
校正用四角ドライブ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター全長(mm)36.9質量(g)60適合レンチ734/20寸法(a×b)(mm)(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
トルクレンチ (80-400NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1666公差(出荷時)±3%全長L(mm)607測定範囲(nm)80-400最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (4-20NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)275本体質量(g)737測定範囲(nm)4~20最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌日出荷メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥159,800~税込¥175,780~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。
日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980~税込¥101,178~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥92,980~税込¥102,278~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。出荷時公差±4%。
差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
スペアパーツセット (735/5用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。質量(g)85
スペアパーツセット (735/40用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980税込¥19,7781セット90日以内出荷セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。質量(g)219
スペアパーツセット (735/10用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781セット90日以内出荷セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。質量(g)96
デジタルトルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥429,800~税込¥472,780~1本90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書全長(mm)317
デジタルトルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1本90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥559,800税込¥615,7801個90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥88,980税込¥97,8781丁翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)6-50ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥80,980~税込¥89,078~1丁8日以内出荷簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
スペアパーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥25,980税込¥28,5781セット8日以内出荷735/40HD、735/65用スペアパーツセット。セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個質量(g)300
トルクレンチヘッドスペアパーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷721/30用スペアパーツ一式。セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個質量(g)134
絶縁トルクレンチ差替ヘッド
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ寸法S(mm)28寸法b(mm)49.5ヘッド形状ラチェット形寸法h(mm)59.5差込角(sq.)3/8ジョイントサイズ(mm)9×12
絶縁トルクレンチ(10-50NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ寸法(mm)(SF)28質量(g)1140全長L(mm)391.5寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45ヘッド形状ラチェット形寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5差込角(sq.)3/8測定範囲(N・m)10~50ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクドライバー (40-300CNM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm質量(g)45厚さh(mm)10ヘッド幅(mm)14ジョイントサイズ(mm)9×12差込角(HEX)1/4
トルクレンチ差替ヘッド 1/4”ビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm質量(g)54タイプ6角タ/ラチェット式差込角(sq.)1/4厚さh(mm)13.6ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12ギア数22
トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)75差込角(sq.)3/8厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド(1/4固定)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)72差込角(sq.)1/4厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12