カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.2~1.5(3)
- 0.3~1c(2)
- 0.3~1.5(2)
- 0.3~3(2)
- 0.4~2(7)
- 0.5~2c(2)
- 1~5(6)
- 2~10(8)
- 2~12(3)
- 2~15c(4)
- 3~15(6)
- 4~30c(3)
- 5~25(14)
- 5~50(3)
- 10~50(12)
- 10~100(5)
- 20~100(11)
- 30~140(6)
- 40~200(8)
- 40~280(4)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

スパナ形(1)

ヘッド交換式(11)

メガネ形(1)

ラチェット形(17)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](13)
- 9.5[3/8](20)
- 12.7[1/2](12)
- 19.0[3/4](4)
- 25.4[1](2)
- その他(4)
最小目盛(N・m)
- 0.005(1)
- 0.01(4)
- 0.02(8)
- 0.025(1)
- 0.05(8)
- 0.1(10)
- 0.1c(1)
- 0.2(7)
- 0.2c(1)
- 0.25(7)
- 0.5(14)
- 0.5c(1)
- 1(13)
- 1.0c(2)
- 2(10)
- 2.0c(1)
- 5(1)
- 5.0c(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(9)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(2)
- 650~700未満(4)
- 1000~1200未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(21)
- 検査作業(9)
- 精密締付作業(2)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(3)
- 車両整備や各種機械(3)
- 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・検査作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
- 右(19)
- 左右(10)
右・左右
校正証明書
- 付き(2)
付き
精度(%)
- ±1(2)
- ±2(1)
- ±3(35)
- ±5(4)
±1・±2・±3・±5
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(18)
- felo(フェロ)(11)
- GEDORE(8)
- JTC(8)
- KANON(中村製作所)(39)
- KTC(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- Pro-Auto(14)
- SLOKY(スローキー)(23)
- STAHLWILLE(スタビレー)(65)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- TRUSCO(11)
- Wera(47)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
- イチネンTASCO(8)
- エスコ(274)
- トップ工業(34)
- ハゼット(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
プラスビットC
東日製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
東日製作所(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。用途メンテナンス作業に最適です。
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
ボックスビットB
東日製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所(15件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適精度(%)±5付属品ハードケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
マイナスビットC
東日製作所¥599税込¥6591個当日出荷適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8先端形状マイナス名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
ラチェット修理キット
東日製作所¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から3日以内出荷トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キットセット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
絶縁型トルクレンチ
東日製作所¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から13日以内出荷プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右
HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ
東日製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷R-BTでDC24V入力が取れない場合にご利用ください(AC100~240Vで使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応