絞り込み
内径(Φmm)
- 15.8
- 2.8(51)
- 3.8(51)
- 4.8(40)
- 5.8(39)
- 6.8(44)
- 7.8(41)
- 8.8(38)
- 9.8(62)
- 10.8(40)
- 11(50)
- 11.8(43)
- 13.8(50)
- 14.5(33)
- 14.8(36)
- 17.8(51)
- 19.8(52)
- 21.8(50)
- 34.4(34)
- 38.7(35)
- 内径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 2.4(42)
外径(Φmm)
- 20.6(34)
機能・特性
- その他(2)
- 耐ガソリン(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(4)
- 耐摩耗(1)
- 耐水(3)
- 耐油(9)
- 耐熱(10)
- 耐薬品・耐溶剤(5)
種類
- P(運動・固定用)(19)
材質
- その他(2)
- ゴム(38)
- 樹脂すべて(2)
- テフロン(PTFE)(2)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
- NOK(10)
- TRUSCO(5)
- ノーブランド(5)
- 大阪魂(5)
- エスコ(4)
- アズワン(3)
- マスオカ(3)
- フロンケミカル(3)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- 森清化工(3)
- キング製作所[科学研究・開発用品](2)
- コクゴ(1)
- フロン工業(1)
- アキツ(1)
- 日近(1)
- デュポン(1)
NOK・TRUSCO・ノーブランド・大阪魂・エスコ・アズワン・マスオカ・フロンケミカル・武蔵オイルシール工業・森清化工・キング製作所[科学研究・開発用品]・コクゴ・フロン工業・アキツ・日近・デュポン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.8(51)
3.8(51)
6.8(44)
9.8(62)
11(50)
13.8(50)
15.8
17.8(51)
19.8(52)
21.8(50)
内径(Φmm)をもっと見る

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥33~税込¥36~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(20枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥54税込¥591個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥54税込¥591個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥32~税込¥35~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥29税込¥321個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素樹脂コーティングOリング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外材質フッ素ゴム(FPM)質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
フッ素樹脂(PTFE)Oリング
フロンケミカル¥1,898税込¥2,0881セット(10個)当日出荷フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
カルレッツOリング
デュポン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。材質カルレッツ(R)(No.4079)
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥839税込¥9231袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング FFKM 7481_Pシリーズ
アズワン¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から12日以内出荷多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度76機能耐薬品性伸び(%)1.42耐熱温度(℃)315強さ引張:17.4Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P16-N
NOK¥65税込¥721個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP16N部品番号NOK:CO00015-BJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下






























![パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33237574-100113-02.jpg)