絞り込み
内径(Φmm)
- 2.8(8)
- 4.5(7)
- 4.8(7)
- 5.5(7)
- 9.8(7)
- 10.8(7)
- 11(14)
- 13.8(8)
- 23.5(7)
- 28.7(7)
- 30.7(7)
- 33.5(7)
- 101.6(6)
- 109.6(6)
- 114.4(7)
- 149.5(13)
- 154.3(7)
- 159.3(7)
- 174.3(7)
- 184.3(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 1(38)
- 1.02(3)
- 1.27(2)
- 1.5(37)
- 1.52(3)
- 1.78(3)
- 1.9(31)
- 2(101)
- 2.4(46)
- 2.62(3)
- 3.1(56)
- 3.5(92)
- 3.53(3)
- 4(15)
- 5.33(3)
- 5.7(212)
- 6(9)
- 6.98(3)
- 8.4(187)
- 10(6)
- 線径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 40.6(6)
- 50.6(6)
- 55.6(6)
- 60.6(6)
- 70.6(6)
- 75.6(6)
- 85.6(6)
- 90.6(6)
- 95.6(6)
- 100.6(8)
- 105.6(8)
- 110.6(8)
- 115.6(7)
- 120.6(7)
- 125.6(6)
- 130.6(7)
- 135.6(6)
- 140.6(5)
- 145.6(5)
- 150.6(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
機能・特性
- 耐ガソリン(1)
- 耐寒(2)
- 耐水(2)
- 耐油(9)
- 耐熱(9)
種類
- AS(固定用)(3)
- G(固定用)(148)
- ISO(一般工業用)(1)
- P(運動・固定用)(435)
- S(低圧固定用)(134)
- SS(低圧固定用)(38)
- V(真空フランジ用)(27)
材質
- ゴム(30)
- 樹脂(1)
ゴム・樹脂
ブランド
- NOK
- モノタロウ(3)
- RS PRO(3,452)
- エスコ(171)
- Hutchinson(70)
- 大阪魂(46)
- 森清化工(29)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- ノーブランド(18)
- マスオカ(16)
- TRUSCO(15)
- フロン工業(10)
- 旭製作所(8)
- アラム(8)
- PETSEALS(8)
- CEJN(セイン)(7)
- アズワン(6)
- 日近(5)
- キング製作所[科学研究・開発用品](5)
- ショウエイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.8(8)
11(14)
13.8(8)
33.5(7)
114.4(7)
149.5(13)
154.3(7)
159.3(7)
174.3(7)
184.3(7)
内径(Φmm)をもっと見る

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS5.5
NOK¥31税込¥341個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.15
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G40-N
NOK¥62税込¥681個欠品中型式旧型式:OR1BG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-BJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N
NOK¥74税込¥811個当日出荷型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42
NOK¥57税込¥631個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.25
...