絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 30
  • 19(14)
  • 20(14)
  • 24(17)
  • 25(19)
  • 28(19)
  • 32(18)
  • 35(17)
  • 38(16)
  • 40(17)
  • 42(19)
  • 45(16)
  • 48(20)
  • 50(20)
  • 55(21)
  • 60(22)
  • 65(18)
  • 70(18)
  • 75(18)
  • 80(12)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • カネミツ(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • エバオン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブッシングプーリーとは機械の軸などに取り付けて使用するパーツのことで、工作機械の回転運動伝達など幅広い作業現場で利用されています。ブッシングプーリーはスパナや六角レンチなどで簡単に軸への取り外しができる便利なアイテム。広い範囲のシャフト径に対応しており、軸穴やキー溝の加工をせずにすぐ使用できるのが特徴です。中には高いバランス精度を保つため金属を切削加工した歯型のシンクロプーリーもあり、さまざまな種類のアイテムがあります。溝の形状やサイズ展開も充実しており、お使いの機器の規格に合わせて選ぶと良いでしょう。
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
25(19)
28(19)
42(19)
48(20)
50(20)
55(21)
60(22)
65(18)
70(18)
75(18)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
  • SPブッシング エバオン

    SPブッシング

    エバオン(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
    用途適合プーリーと軸の締め付けに。
  • イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    寸法A(mm)57.12質量(kg)0.32寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
  • イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
  • イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
  • イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)2.41種別新JIS平行キータイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • STB ブッシング 6340 カネミツ

    STB ブッシング 6340

    カネミツ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
  • イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    寸法A(mm)57.12質量(kg)0.32寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
  • イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    寸法A(mm)47.6質量(kg)0.23寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)290セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
  • STB ブッシング 8545 カネミツ

    STB ブッシング 8545

    カネミツ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
  • イソメックブッシング 2517形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2517形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
  • イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
  • マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ用ブッシング

    三ツ星ベルト
    6,498税込7,148特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
  • BTVブッシング エバオン

    BTVブッシング

    エバオン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • STB ブッシング 5035 カネミツ

    STB ブッシング 5035

    カネミツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプXねじ寸法M8×16軸径(mm)最大d max32ねじ穴数2
  • イソメックブッシング 1310形 N NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1310形 N

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.27寸法A(mm)50.77寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)350セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1310
  • イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.47寸法A(mm)57.12寸法B(mm)38許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1615
  • マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジプーリ用ブッシング

    三ツ星ベルト
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

プッシングプーリー