絞り込み
外径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUU
カムフォロア
THK¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。シールなし
保持器付 カムフォロア (六角穴付)
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。形状球面外輪シールなし外径形状球面形
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼タイプシール無
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUUR
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪
THK(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。形状球面外輪シールシール無
保持器付 カムフォロア (六角穴付)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
保持器付 カムフォロア (六角穴付)
NTN(エヌティーエヌ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。形状球面外輪シール有り外径形状球面形
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)
THK¥5,898~税込¥6,488~1個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥2,298~税込¥2,528~1個16日以内出荷から39日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高速に適しています。トラスコ品番423-5932材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)使用温度範囲-20~120℃外径(Φmm)26精度等級JIS B 1514 0級外輪円筒外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
カムフォロア用Cルーブユニット
IKO(日本トムソン)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。 カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状円筒外輪シールシールド形
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。材質炭素鋼製形状円筒外輪タイプCF-SFU-Bシールシール形
偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から42日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-WBUUR
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCFE-B
偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から17日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無