絞り込み
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
カムフォロア/ローラフォロアはカム板や直線運動をするためのガイドローラーとして使われるベアリング。外輪と内輪が組み合わされており、外輪は運動軌道上を転がるため、耐荷重性、耐衝撃性が持たされているのが特徴です。カム機構部やコンベア、製本機械などに使用されており、特にカムフォロアはカム機構と組み合わされることが多いです。また、外輪には球面と円筒面のものがあり、運動面に合わせて外輪の面とサイズバリエーションを選んでください。
「外径(Φmm)」から絞り込む

六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
THK(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付
カムフォロアG CF-G
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪
THK¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き形状球面外輪シールシール付
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
THK(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールシール付
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,422~税込¥1,564~1個当日出荷から7日以内出荷カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。形状円筒外輪シールシールド形
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。シールシールド形
カムフォロア
INA¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール無使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
カムフォロア
THK¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。シールシール付
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)
THK¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。材質炭素鋼製形状球面外輪タイプNUCF-BRシールシールド形
スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状球面外輪
標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUU
標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VB