絞り込み
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。材質炭素鋼製形状円筒外輪タイプCF-SFU-Bシールシール形
偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-WBUUR
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCFE-B
偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から17日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VB
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪
THK(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。形状球面外輪シールシール無
カムローラ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,398税込¥12,5381個18日以内出荷・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。用途・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など形状B:通常ローラ(通し穴)質量(g)50寸法L(mm)4.3寸法H(mm)45寸法d(mm)10寸法L1(mm)6.8寸法r(mm)7寸法D(mm)35.1寸法D1(mm)12寸法L2(mm)max:1寸法W(mm)11寸法Lf(mm)12寸法W1(mm)15.5寸法x(mm)0.8耐荷重(N)FA:500、FR:1980寸法sw(mm)15
カムローラ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,598~税込¥11,658~1個18日以内出荷・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。・安全性があり、高速移動に対応しています。・「TSOC-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSOB」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。用途・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
カムローラキャリッジ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980~税込¥36,278~1個18日以内出荷・ステンレス製のカムローラキャリッジ。水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・キャリッジ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。・中央には偏心ローラ「TSPCS-E」を配置。ローラーガイドレールとのクリアランス調整が可能です。・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など
カムローラ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個18日以内出荷・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など
カムローラ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個18日以内出荷・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。・安全性があり、高速移動に対応しています。・「TSOC-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSOB」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径24mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷仕様ローラー直径 = 24mmローラー長さ = 15mmタイプ = ヨーク内径 = 8mm静定格荷重 = 7.7kN動定格荷重 = 6.8kN
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径35mm
RS PRO¥41,980税込¥46,1781袋(10個)7日以内出荷仕様ローラー直径 = 35mmローラー長さ = 52mmタイプ = スタッド内径 = 16mm静定格荷重 = 19000N動定格荷重 = 12900Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径26mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781袋(5個)7日以内出荷仕様ローラー直径 = 26mmローラー長さ = 12mmタイプ = スタッド内径 = 36mm静定格荷重 = 6.5kN動定格荷重 = 5.7kN
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径22mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(5個)7日以内出荷仕様ローラー直径 = 22mmローラー長さ = 23mmタイプ = スタッド内径 = 36mm静定格荷重 = 6.5kN動定格荷重 = 5.7kN
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径19mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781袋(5個)7日以内出荷仕様ローラー直径 = 19mmローラー長さ = 11mmタイプ = スタッド内径 = 8mm静定格荷重 = 4.6kN動定格荷重 = 4.25kN
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径16mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(5個)7日以内出荷仕様ローラー直径 = 16mmローラー長さ = 11mmタイプ = スタッド内径 = 28mm静定格荷重 = 3.8kN動定格荷重 = 3.7kN
カムフォロア RS PRO ヨークカムフォロア ローラ直径8mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 8mmタイプ = ヨークカムフォロア内径 = 8mm静定格荷重 = 7300N動定格荷重 = 6600NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径80mm
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 80mmローラー長さ = 100mmタイプ = 標準タイプカムフォロア内径 = 30mm静定格荷重 = 85060N動定格荷重 = 45370NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径40mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 40mmローラー長さ = 58mmタイプ = 標準タイプカムフォロア内径 = 18mm静定格荷重 = 25200N動定格荷重 = 14700NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径30mm
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 30mmローラー長さ = 40mmタイプ = 標準タイプカムフォロア内径 = 12mm静定格荷重 = 9800N動定格荷重 = 7940NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 標準ケージカムフォロア ローラ直径22mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 22mmローラー長さ = 36mmタイプ = 標準ケージカムフォロア内径 = 10mm静定格荷重 = 6860N動定格荷重 = 5390NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 完全な賛辞カムフォロア ローラ直径30mm
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 30mmローラー長さ = 40mmタイプ = 完全な賛辞カムフォロア内径 = 12mm静定格荷重 = 19700N動定格荷重 = 13430NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO ヨークトラックローラー ローラ直径8mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 8mmタイプ = ヨークトラックローラー内径 = 8mm静定格荷重 = 1280N動定格荷重 = 2950NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 小型スラストカムフォロア ローラ直径10mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 10mmローラー長さ = 18mmタイプ = 小型スラストカムフォロア内径 = 5mm静定格荷重 = 1860N動定格荷重 = 1860NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 小型スラストカムフォロア ローラ直径8mm
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様ローラー直径 = 8mmローラー長さ = 15mmタイプ = 小型スラストカムフォロア内径 = 4mm静定格荷重 = 1080N動定格荷重 = 1080NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径32mm
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷スタッドタイプトラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 2個のOリングによるシール、単層コーティング 動作温度範囲: -30 → +100℃仕様ローラー直径 = 32mmローラー長さ = 40mmタイプ = スタッド内径 = 12mm静定格荷重 = 9700N動定格荷重 = 8100Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリックRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径35mm
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷スタッドタイプトラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 2個のOリングによるシール、単層コーティング 動作温度範囲: -30 → +100℃仕様ローラー直径 = 35mmローラー長さ = 52mmタイプ = スタッド内径 = 16mm静定格荷重 = 19000N動定格荷重 = 12900Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリックRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径30mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷RS PRO V19仕様ローラー直径 = 30mmローラー長さ = 40mmタイプ = スタッド内径 = 12mm静定格荷重 = 9700N動定格荷重 = 8100Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリックRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径52mm
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷ヨーク形トラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 スタッドタイプにも取り付け可能 外輪のクラウニング曲率半径、r = 500 mm 動作温度範囲: -30 → +100℃仕様ローラー直径 = 52mmローラー長さ = 25mmタイプ = ヨーク内径 = 25mm静定格荷重 = 38000N動定格荷重 = 21200Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリックRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径40mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ヨーク形トラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 スタッドタイプにも取り付け可能 外輪のクラウニング曲率半径、r = 500 mm 動作温度範囲: -30 → +100℃仕様ローラー直径 = 40mmローラー長さ = 21mmタイプ = ヨーク内径 = 17mm静定格荷重 = 20400N動定格荷重 = 14200Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリックRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径47mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷ヨーク形トラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 スタッドタイプにも取り付け可能 外輪のクラウニング曲率半径、r = 500 mm 動作温度範囲: -30 → +100℃仕様ローラー直径 = 47mmローラー長さ = 25mmタイプ = ヨーク内径 = 20mm静定格荷重 = 32000N動定格荷重 = 19500Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリックRoHS指令(10物質対応)対応