絞り込み
内径(Φmm)
- 10(1)
- 80(2)
外径(Φmm)
- 30(1)
- 34(1)
- 115(2)
幅(mm)
- 8.5
- 7(550)
- 8(427)
- 9(708)
- 10(626)
- 11(472)
- 12(887)
- 13(567)
- 14(778)
- 15(739)
- 16(720)
- 17(574)
- 18(832)
- 19(565)
- 20(718)
- 21(513)
- 22(445)
- 23(599)
- 24(560)
- 25(555)
- 33(439)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- IKO(日本トムソン)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- トックベアリング(TOK)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。

スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)