絞り込み
形状
軸径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(468)
- 旭精工(222)
- FYH(日本ピローブロック)(219)
- RS PRO(80)
- 住友電気工業(61)
- KMT(35)
- NACHI(不二越)(26)
- エスコ(16)
- オイレス工業(14)
- ノーブランド(10)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- 横田機工(9)
- イマオコーポレーション(7)
- 大同メタル工業(5)
- トーホー(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 光精軌工業(3)
- 象印チェンブロック(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「形状」から絞り込む

カートリッジ形(20)

ストレッチャーユニット(20)

テークアップ形(119)

ハンガー形(13)

ひしフランジ形(141)

ピロー形(240)

ユニット用玉軸受(44)

丸フランジ形(88)

変形フランジ形(13)

角フランジ形(149)

ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット
KMT(5件のレビュー)¥4,690~税込¥5,159~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
旭精工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ミニピローユニット
NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など種別ピロー形ユニット形状ピロー形ユニット
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
セットスクリュー
NTN(エヌティーエヌ)¥199税込¥2191個当日出荷適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。形状UK
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
ユニット用玉軸受(重荷重用)
旭精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている種別重荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量化を目的とした一般機械材質鋳鉄形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ
NTN(エヌティーエヌ)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
鋼板製丸フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)
FYH(日本ピローブロック)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。形状ERRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き角フランジ形
鋼板製丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8