絞り込み
形状
軸径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(468)
- 旭精工(222)
- FYH(日本ピローブロック)(218)
- RS PRO(80)
- 住友電気工業(61)
- KMT(35)
- NACHI(不二越)(26)
- エスコ(16)
- オイレス工業(14)
- ノーブランド(10)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- 横田機工(9)
- イマオコーポレーション(7)
- 大同メタル工業(5)
- トーホー(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 光精軌工業(3)
- 象印チェンブロック(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「形状」から絞り込む

カートリッジ形(20)

ストレッチャーユニット(20)

テークアップ形(119)

ハンガー形(13)

ひしフランジ形(140)

ピロー形(240)

ユニット用玉軸受(44)

丸フランジ形(88)

変形フランジ形(13)

角フランジ形(149)

角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
イグボール ひしフランジ形ベアリングユニット(2つ穴)
Igus(イグス)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のひしフランジ形ベアリングユニットです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。 ~HTは高温環境でも使用可能。(最高使用温度200℃)用途一般機械、搬送機械、包装機械など
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。タイプ円筒穴軸受適用形
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット BLLP形
旭精工(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷鋳鉄製シリーズピロー形ユニットの中で、最も軽量でかつ一体構造の軸受箱に、ゴムシール付きインサート軸受を組み合わせた方式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適しています。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)
KMT¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状ピロー形
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット
KMT(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷形状ハンガー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
カートリッジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー)軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形