絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • M2(1)
  • M3(2)
  • M4(5)
  • M5(27)
  • M8(32)
  • M10(31)
  • M12(27)
  • M14(25)
  • M15(1)
  • M16(24)
  • M18(19)
  • M20(15)
  • M22(12)
  • M24(5)
  • M27(1)
  • M30(4)
  • その他(5)
軸径(Φmm)
  • 6(21)
  • 11(2)
  • 14(4)
  • 15(4)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • TRUSCO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • Igus(イグス)(4)
  • 旭精工(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • MTR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロッドエンド/リングボール/球面滑り軸受とは、球面滑り軸受は軸受の中でも偏心や揺動への対応力の高い軸受です。ボールスタッド付きのリンクボールや、ロッド端部への取り付けに適したロッドエンドも球面滑り軸受を内蔵しています。引っ張りに強く、球面部への浸水にも強いリンクボール、関節のような動きを実現するロッドエンド、低トルクでの高負荷に耐える球面滑り軸受と、それぞれに特徴を持っています。航空機分野や鉄道分野などで使用されており、それぞれ目的によって最適な軸受が選択されています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
  • ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ

    ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
    用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式販売区分業務用
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(2個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工

    ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)

    旭精工
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(2個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工

    ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1箱(2個)
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(2個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ)

    Igus(イグス)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
  • クレビスジョイント イマオコーポレーション

    クレビスジョイント

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ)

    Igus(イグス)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
  • イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
  • ジョインボール おねじロッドエンド FBM形 旭精工

    ジョインボール おねじロッドエンド FBM形

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
ロッドエンド