「定格電圧(V)」から絞り込む
2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)欠品中
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/step
電圧(V)5電源二相モータサイズΦ25巻線ユニポーラステップ角度7.5°
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3