絞り込み
ブランド
  • シナノケンシ
  • オリエンタルモーター(469)
  • 山洋電気(97)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(68)
  • RS PRO(12)
  • ICOMES(6)
  • バンガードシステムズ(4)
  • 日本電産サーボ(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Keigan(1)
定格電圧(V)
  • DC3.5(1)
  • DC24(5)
電源
  • 二相(6)
減速比
  • 3.6(1)
  • 10(2)
  • 36(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC3.5(1)
DC24(5)
標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UKシナノケンシ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシコントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプシナノケンシ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプシナノケンシ
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシコントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプシナノケンシ
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシスピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプシナノケンシ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシスピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプシナノケンシ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ シナノケンシコントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプシナノケンシ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6371セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター軸径(Φmm)Φ5長さ(mm)65許容トルク(N・m)0.8軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□42基本ステップ角(°)0.05ギヤ比1936/01/01
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプシナノケンシ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
ステッピングモータ(バイポーラ/両軸タイプ) シナノケンシステッピングモータ(バイポーラ/両軸タイプ)シナノケンシ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様巻線タイプ/バイポーラブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相軸の形状両軸
CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
121日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
ステッピングモーター