絞り込み
出力(kW)
  • 0.01
  • 0.0008(1)
  • 0.0022(1)
  • 0.003(3)
  • 0.004(2)
  • 0.006(1)
  • 0.013(1)
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.038(1)
  • 0.063(1)
  • 0.095(1)
  • 0.125(1)
  • 0.126(1)
  • 0.157(1)
  • 0.314(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC220/230/220/230/115/115(1)
  • AC110/115/60(1)
  • AC100(3)
電源
  • 単相(3)
ブランド
  • オリエンタルモーター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.003(3)
0.004(2)
0.01
0.02(2)
0.025(2)
0.126(1)
0.157(1)
0.314(1)
0.4(1)
0.8(1)
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 10W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 10W

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    28日以内出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)0.01種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
トルクモーター