絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
JIS等級
等級0・等級5
ブランド
モノタロウ・IKO(日本トムソン)・INA・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NACHI(不二越)・NMB(ミネベア)・NSK(日本精工)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・NTN(エヌティーエヌ)・テラウチ(寺内製作所)・小西製作所(MRK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
327件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • 複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54205U NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54205U

    NSK(日本精工)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き寸法d(mm)25番号【NSK】54205U寸法r(mm)【最小】0.6寸法D(mm)47寸法T1(mm)28寸法d2(mm)20寸法d3(mm)47寸法T5(mm)28寸法T7(mm)36呼び番号54205U寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
  • 複式スラスト玉軸受 52205 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52205

    NSK(日本精工)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形寸法d(mm)25番号【NSK名番】52205寸法r(mm)最小0.6寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法T1(mm)28寸法T2(mm)17.5寸法d2(mm)20寸法d3(mm)47呼び番号52205寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
  • 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    自動調心ころ軸受29000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    5日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NACHI(不二越)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52300形

    NSK(日本精工)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52200形

    NSK(日本精工)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-Z INA

    スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-Z

    INA
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53409U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53409U

    NSK(日本精工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)100番号【NSK】53409U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)72内径d(Φmm)45厚さT(mm)39寸法d1(mm)100寸法T3(mm)42.4寸法T4(mm)46呼び番号53409U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53315U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53315U

    NSK(日本精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)135番号【NSK名番】53315U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)77寸法D2(mm)105内径d(Φmm)75厚さT(mm)44寸法d1(mm)135寸法T3(mm)48.1寸法T4(mm)52呼び番号53315U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53406U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53406U

    NSK(日本精工)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)70番号【NSK】53406U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)32寸法D2(mm)50内径d(Φmm)30厚さT(mm)28寸法d1(mm)70寸法T3(mm)30.1寸法T4(mm)33呼び番号53406U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53216U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53216U

    NSK(日本精工)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)115番号【NSK名番】53216U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)82寸法D2(mm)98内径d(Φmm)80厚さT(mm)28寸法d1(mm)115寸法T3(mm)29.5寸法T4(mm)33呼び番号53216U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53228U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53228U

    NSK(日本精工)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)200番号【NSK】53228U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)143寸法D2(mm)170内径d(Φmm)140厚さT(mm)46寸法d1(mm)197寸法T3(mm)48.6寸法T4(mm)55呼び番号53228U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53316U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53316U

    NSK(日本精工)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)140番号【NSK名番】53316U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)82寸法D2(mm)110内径d(Φmm)80厚さT(mm)44寸法d1(mm)140寸法T3(mm)47.6寸法T4(mm)52呼び番号53316U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53413U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53413U

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)140番号【NSK】53413U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)68寸法D2(mm)100内径d(Φmm)65厚さT(mm)56寸法d1(mm)140寸法T3(mm)60.2寸法T4(mm)65呼び番号53413U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53310U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53310U

    NSK(日本精工)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)95番号【NSK】53310U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)52寸法D2(mm)72内径d(Φmm)50厚さT(mm)31寸法d1(mm)95寸法T3(mm)34.5寸法T4(mm)37呼び番号53310U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53222U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53222U

    NSK(日本精工)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)160番号【NSK】53222U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)113寸法D2(mm)135内径d(Φmm)110厚さT(mm)38寸法d1(mm)160寸法T3(mm)40.2寸法T4(mm)45呼び番号53222U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53205U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53205U

    NSK(日本精工)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)47番号【NSK名番】53205U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)27寸法D2(mm)36内径d(Φmm)25厚さT(mm)15寸法d1(mm)47寸法T3(mm)16.7寸法T4(mm)19呼び番号53205U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53318U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53318U

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)155番号【NSK名番】53318U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)93寸法D2(mm)120内径d(Φmm)90厚さT(mm)50寸法d1(mm)155寸法T3(mm)54.6寸法T4(mm)59呼び番号53318U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53240MU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53240MU

    NSK(日本精工)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)280番号【NSK名番】53240MU寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)204寸法D2(mm)240内径d(Φmm)200厚さT(mm)62寸法d1(mm)277寸法T3(mm)65.3寸法T4(mm)74呼び番号53240U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53313U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53313U

    NSK(日本精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)115番号【NSK名番】53313U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)67寸法D2(mm)90内径d(Φmm)65厚さT(mm)36寸法d1(mm)115寸法T3(mm)39.4寸法T4(mm)43呼び番号53313U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53334XMU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53334XMU

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)280番号【NSK】53334XMU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)174寸法D2(mm)220内径d(Φmm)170厚さT(mm)87寸法d1(mm)275寸法T3(mm)91.3寸法T4(mm)100呼び番号53334XU
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53200U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53200U

    NSK(日本精工)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)26番号【NSK名番】53200U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)12寸法D2(mm)18内径d(Φmm)10厚さT(mm)11寸法d1(mm)26寸法T3(mm)11.6寸法T4(mm)13呼び番号53200U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53320U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53320U

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)170番号【NSK】53320U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)103寸法D2(mm)135内径d(Φmm)100厚さT(mm)55寸法d1(mm)170寸法T3(mm)59.2寸法T4(mm)64呼び番号53320U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53218U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53218U

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)135番号【NSK名番】53218U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)93寸法D2(mm)110内径d(Φmm)90厚さT(mm)35寸法d1(mm)135寸法T3(mm)38.5寸法T4(mm)42呼び番号53218U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53410U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53410U

    NSK(日本精工)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)110番号【NSK】53410U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)52寸法D2(mm)80内径d(Φmm)50厚さT(mm)43寸法d1(mm)110寸法T3(mm)45.6寸法T4(mm)50呼び番号53410U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53206U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53206U

    NSK(日本精工)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)52番号【NSK名番】53206U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)32寸法D2(mm)42内径d(Φmm)30厚さT(mm)16寸法d1(mm)52寸法T3(mm)17.8寸法T4(mm)20呼び番号53206U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53308U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53308U

    NSK(日本精工)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)78番号【NSK】53308U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)42寸法D2(mm)60内径d(Φmm)40厚さT(mm)26寸法d1(mm)78寸法T3(mm)28.5寸法T4(mm)31呼び番号53308U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53217U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53217U

    NSK(日本精工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)125番号【NSK】53217U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)88寸法D2(mm)105内径d(Φmm)85厚さT(mm)31寸法d1(mm)125寸法T3(mm)33.1寸法T4(mm)37呼び番号53217U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53209U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53209U

    NSK(日本精工)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)73番号【NSK】53209U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)60内径d(Φmm)45厚さT(mm)20寸法d1(mm)73寸法T3(mm)21.3寸法T4(mm)24呼び番号53209U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53322U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53322U

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)190番号【NSK】53322U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)113寸法D2(mm)150内径d(Φmm)110厚さT(mm)63寸法d1(mm)187寸法T3(mm)67.2寸法T4(mm)72呼び番号53322U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53412U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53412U

    NSK(日本精工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)130番号【NSK名番】53412U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)62寸法D2(mm)95内径d(Φmm)60厚さT(mm)51寸法d1(mm)130寸法T3(mm)54寸法T4(mm)58呼び番号53412U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53408U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53408U

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)90番号【NSK】53408U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)42寸法D2(mm)65内径d(Φmm)40厚さT(mm)36寸法d1(mm)90寸法T3(mm)38.2寸法T4(mm)42呼び番号53408U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53314U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53314U

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)125番号【NSK名番】53314U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)72寸法D2(mm)98内径d(Φmm)70厚さT(mm)40寸法d1(mm)125寸法T3(mm)44.2寸法T4(mm)48呼び番号53314U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53411U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53411U

    NSK(日本精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)120番号【NSK名番】53411U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)57寸法D2(mm)88内径d(Φmm)55厚さT(mm)48寸法d1(mm)120寸法T3(mm)50.5寸法T4(mm)55呼び番号53411U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53210U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53210U

    NSK(日本精工)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)78番号【NSK】53210U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)52寸法D2(mm)62内径d(Φmm)50厚さT(mm)22寸法d1(mm)78寸法T3(mm)23.5寸法T4(mm)26呼び番号53210U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53215U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53215U

    NSK(日本精工)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)110番号【NSK】53215U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)77寸法D2(mm)92内径d(Φmm)75厚さT(mm)27寸法d1(mm)110寸法T3(mm)28.3寸法T4(mm)32呼び番号53215U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53306U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53306U

    NSK(日本精工)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)60番号【NSK名番】53306U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)32寸法D2(mm)45内径d(Φmm)30厚さT(mm)21寸法d1(mm)60寸法T3(mm)22.6寸法T4(mm)25呼び番号53306U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53326U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53326U

    NSK(日本精工)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)225番号【NSK】53326U寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)134寸法D2(mm)177内径d(Φmm)130厚さT(mm)75寸法d1(mm)220寸法T3(mm)80.3寸法T4(mm)86呼び番号53326U

『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

  • スラストベアリング
スラストベアリング