絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
単列・複列
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・テラウチ(寺内製作所)・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・小西製作所(MRK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
329件中 321329
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100形

    NSK(日本精工)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受52200番台

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。
    シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(シャフト無し)

    テラウチ(寺内製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    12日以内出荷
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質オールステンレス(SUS304)シャフトローラ幅W(mm)150ローラ径(Φmm)38
  • ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き

    テラウチ(寺内製作所)
    7,298税込8,028
    1本
    9日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質オールステンレス(SUS304)シャフトローラ幅W(mm)250ローラ径(Φmm)60.5
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    579,800税込637,780
    1個
    4日以内出荷
  • スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR INA

    スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR

    INA
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受

    NSK(日本精工)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

  • スラストベアリング
スラストベアリング