絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・テラウチ(寺内製作所)・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・小西製作所(MRK)
「内径(Φmm)」から絞り込む

複式スラスト玉軸受 52202
NSK(日本精工)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)15番号【NSK名番】52202寸法r(mm)最小0.6寸法D(mm)32寸法D1(mm)17寸法T1(mm)22寸法T2(mm)13.5寸法d2(mm)10寸法d3(mm)32呼び番号52202寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52212
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)60番号【NSK名番】52212寸法r(mm)最小1寸法D(mm)95寸法D1(mm)62寸法T1(mm)46寸法T2(mm)28寸法d2(mm)50寸法d3(mm)95呼び番号52212寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52217
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)85番号【NSK名番】52217寸法r(mm)最小1寸法D(mm)125寸法D1(mm)88寸法T1(mm)55寸法T2(mm)33.5寸法d2(mm)70寸法d3(mm)125呼び番号52217寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52211
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)55番号【NSK名番】52211寸法r(mm)最小1寸法D(mm)90寸法D1(mm)57寸法T1(mm)45寸法T2(mm)27.5寸法d2(mm)45寸法d3(mm)90呼び番号52211寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52216
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)80番号【NSK名番】52216寸法r(mm)最小1寸法D(mm)115寸法D1(mm)82寸法T1(mm)48寸法T2(mm)29寸法d2(mm)65寸法d3(mm)115呼び番号52216寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52310
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)50番号【NSK名番】52310寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)95寸法D1(mm)52寸法T1(mm)58寸法T2(mm)36寸法d2(mm)40寸法d3(mm)95呼び番号52310寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52207
NSK(日本精工)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)35番号【NSK名番】52207寸法r(mm)最小1寸法D(mm)62寸法D1(mm)37寸法T1(mm)34寸法T2(mm)21寸法d2(mm)30寸法d3(mm)62呼び番号52207寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52218
NSK(日本精工)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)90番号【NSK名番】52218寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)135寸法D1(mm)93寸法T1(mm)62寸法T2(mm)38寸法d2(mm)75寸法d3(mm)135呼び番号52218寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52309
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)45番号【NSK名番】52309寸法r(mm)最小1寸法D(mm)85寸法D1(mm)47寸法T1(mm)52寸法T2(mm)32寸法d2(mm)35寸法d3(mm)85呼び番号52309寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52222
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)110番号【NSK名番】52222寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)160寸法D1(mm)113寸法T1(mm)67寸法T2(mm)41寸法d2(mm)95寸法d3(mm)160呼び番号52222寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52226
NSK(日本精工)¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)130番号【NSK名番】52226寸法r(mm)最小1.5寸法D(mm)190寸法D1(mm)133寸法T1(mm)80寸法T2(mm)49寸法d2(mm)110寸法d3(mm)189.5呼び番号52226寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52311
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)55番号【NSK名番】52311寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)105寸法D1(mm)57寸法T1(mm)64寸法T2(mm)39.5寸法d2(mm)45寸法d3(mm)105呼び番号52311寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52306
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)30番号【NSK名番】52306寸法r(mm)最小1寸法D(mm)60寸法D1(mm)32寸法T1(mm)38寸法T2(mm)23.5寸法d2(mm)25寸法d3(mm)60呼び番号52306寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52206
NSK(日本精工)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)30番号【NSK名番】52206寸法r(mm)最小0.6寸法D(mm)52寸法D1(mm)32寸法T1(mm)29寸法T2(mm)18寸法d2(mm)25寸法d3(mm)52呼び番号52206寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52213
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)65番号【NSK名番】52213寸法r(mm)最小1寸法D(mm)100寸法D1(mm)67寸法T1(mm)47寸法T2(mm)28.5寸法d2(mm)55寸法d3(mm)100呼び番号52213寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52208
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)40番号【NSK名番】52208寸法r(mm)最小1寸法D(mm)68寸法D1(mm)42寸法T1(mm)36寸法T2(mm)22.5寸法d2(mm)30寸法d3(mm)68呼び番号52208寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52230
NSK(日本精工)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)150番号【NSK名番】52230寸法r(mm)最小1.5寸法D(mm)215寸法D1(mm)153寸法T1(mm)89寸法T2(mm)54.5寸法d2(mm)130寸法d3(mm)214.5呼び番号52230寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52224
NSK(日本精工)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)120番号【NSK名番】52224寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)170寸法D1(mm)123寸法T1(mm)68寸法T2(mm)41.5寸法d2(mm)100寸法d3(mm)170呼び番号52224寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52214
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)70番号【NSK名番】52214寸法r(mm)最小1寸法D(mm)105寸法D1(mm)72寸法T1(mm)47寸法T2(mm)28.5寸法d2(mm)55寸法d3(mm)105呼び番号52214寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52209
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)45番号【NSK名番】52209寸法r(mm)最小1寸法D(mm)73寸法D1(mm)47寸法T1(mm)37寸法T2(mm)23寸法d2(mm)35寸法d3(mm)73呼び番号52209寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52215
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)75番号【NSK名番】52215寸法r(mm)最小1寸法D(mm)110寸法D1(mm)77寸法T1(mm)47寸法T2(mm)28.5寸法d2(mm)60寸法d3(mm)110呼び番号52215寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52228
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)140番号【NSK名番】52228寸法r(mm)最小1.5寸法D(mm)200寸法D1(mm)143寸法T1(mm)81寸法T2(mm)49.5寸法d2(mm)120寸法d3(mm)199.5呼び番号52228寸法r1(最小)(mm)1.1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
単式スラスト玉軸受 51308
NACHI(不二越)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)78内径d(Φmm)40幅T(mm)26呼び番号51308基本静定格荷重Coa(N)135000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑3300
単式スラスト玉軸受 2905
NACHI(不二越)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)45内径d(Φmm)25幅T(mm)14呼び番号2905基本静定格荷重Coa(N)37000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
単式スラスト玉軸受 3912
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)106内径d(Φmm)60幅T(mm)35呼び番号3912基本静定格荷重Coa(N)263000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
単式スラスト玉軸受 2913
NACHI(不二越)¥7,798税込¥8,5781個11日以内出荷・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)90内径d(Φmm)65幅T(mm)20呼び番号2913基本静定格荷重Coa(N)129000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3500
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI
IKO(日本トムソン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形
NACHI(不二越)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 54300形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52300形
NSK(日本精工)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51400形
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形
NSK(日本精工)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NSK(日本精工)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング